MAB160A-14 1x50 + 4x35 + 9x16mm2 Blok dystrybucyjno-rozdzielczyMOREK

files/fotob/2279799.png.
MAB160A-14 1x50 + 4x35 + 9x16mm2 Blok dystrybucyjno-rozdzielczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DISTRIBUTION BLOCKS MOBLOCK
Nr Katalogowy: 
MAB4163A18
Symbol Sonepar: 
P10235398
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Bloki Rozdzielcze Serii Moblock – Niezawodne i Bezpieczne Połączenia Bloki rozdzielcze Moblock firmy MOREK to praktyczne rozwiązania do bezpiecznego i przejrzystego prowadzenia okablowania w szafach rozdzielczych niskiego napięcia oraz w szafach sterowniczych. Dostępne w wersjach jedno- i trójfazowych zapewniają wygodny montaż i wysoki poziom ochrony. Kluczowe zalety: •Szeroka oferta modeli: dostępne wersje dwubiegunowe 1-fazowe (do 35 mm² / 125 A) oraz czterobiegunowe 3-fazowe (do 50 mm² / 160 A), co ułatwia dopasowanie do specyfiki instalacji •Wysokie parametry: napięcie znamionowe do 1000 V AC/DC, solidne części przewodzące z mosiądzu i trwałe, ocynkowane śruby zaciskowe •Ochrona i bezpieczeństwo: przezroczyste osłony i bariery izolacyjne minimalizują ryzyko zwarć i umożliwiają wizualną kontrolę połączeń •Łatwy montaż: instalacja na szynach DIN lub płytach montażowych; demontowalne listwy ułatwiają dostęp do przewodów •Wytrzymała obudowa: odporna na uszkodzenia mechaniczne •Mocne zaciski 160 A: podłączenie przewodów do 50 mm² z użyciem śruby imbusowej zapewnia stabilne połączenie Specyfikacja Moblock 4P 160A-14: •Liczba biegunów: 4 •Zaciski na biegun: 14 •Wejście Cu: 1 × 10–50 mm² •Wyjścia Cu: 9 × 1,5–16 mm² / 4 × 10–35 mm² •Przewody elastyczne z tulejką: 1,5–35 mm² •Przewody sztywne: 1,5–50 mm² •Prąd znamionowy: 160 A •Napięcie pracy: 500 V AC/DC •Ipk: 28 kA •Zdolność zwarciowa (1 s): 6 kA Materiały: mosiężne części przewodzące, stal ocynkowana, przezroczyste osłony, bariery izolacyjne. Montaż: szyna DIN lub płyta montażowa. Zastosowanie: Bloki Moblock doskonale sprawdzają się w szafach rozdzielczych NN, układach automatyki, instalacjach przemysłowych, komercyjnych i mieszkaniowych. Zapewniają stabilny, bezpieczny i uporządkowany rozdział mocy oraz wysoką niezawodność pracy

Dane techniczne

Głębokość
181 mm
Liczba biegunów
4
Liczba zacisków na biegun
14
Maksymalny prąd znamionowy
160 A
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
1.5 - 35 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
1.5 - 50 mm²
Szerokość
99 mm
Wysokość
54 mm
Z szyną N
Tak
Z szyną PE
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar