MAE7005E15 16-70mm2 na szynę 5mm Zacisk szynowyMOREK

files/fotob/1123127.png.
MAE7005E15 16-70mm2 na szynę 5mm Zacisk szynowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
BOW TERMINALS MAE-E
Nr Katalogowy: 
MAE0705E15
Symbol Sonepar: 
P00661422
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Zaciski szynowe MAE-E – niezawodność i łatwość montażu Zaciski szynowe MAE-E to profesjonalne rozwiązanie do montażu na miedzianych szynach zbiorczych o grubości 5 lub 10 mm. Przeznaczone są do mocowania przewodów o przekroju od 16mm² do 185 mm² oraz elastycznych szyn zbiorczych Moflex 10x20 mm, co czyni je idealnym wyborem do zastosowań w istniejących układach rozdzielczych. Dzięki stalowemu korpusowi i śrubie galwanizowanej cynkiem oraz sprężynie dociskowej ze stali nierdzewnej, zaciski MAE-E gwarantują trwałość i odporność na korozję. Sześciokątny łeb śruby ułatwia dokręcanie, co przekłada się na szybką i prostą instalację. Najważniejsze cechy zacisków MAE-E: Łatwa instalacja: szybki montaż na szynie, bez potrzeby skomplikowanych narzędzi. Uniwersalne zastosowanie: idealne do montażu na istniejących układach rozdzielczych. Doskonały styk elektryczny: zapewnia stabilne i bezpieczne połączenie. Widoczny moment dokręcania: ułatwia precyzyjną regulację, dzięki czemu masz pewność, że połączenie jest solidne i bezpieczne. Wszechstronność: możliwość podłączenia przewodów od 16mm²do 185 mm² oraz elastycznych szyn Moflex 10x20 mm do mostów szynowych. Wybierz zaciski szynowe MAE-E od firmy MOREK, jeśli szukasz niezawodnych rozwiązań do efektywnego i bezpiecznego montażu w swoich instalacjach elektrycznych. Dzięki nim praca stanie się prostsza, a jakość połączeń – niezawodna

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
5 - 5 mm
Maksymalny przekrój przewodu
70 mm²
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
400 A
Szerokość szyny zbiorczej
mm [NA]
Szerokość zacisku
20.5 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Nie
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie

Produkty z serii

MAE12005E15 16-120mm2 na szynę 5mm Zacisk szynowy
Porównaj
MOREK
MAE1205E15

MAE12005E15 16-120mm2 na szynę 5mm Zacisk...

MAE12005E15 16-120mm2 na szynę 5mm Zacisk szynowy
MAE12010E15 16-120mm2 na szynę 10mm Zacisk szynowy
Porównaj
MOREK
MAE1201E15

MAE12010E15 16-120mm2 na szynę 10mm Zacisk...

MAE12010E15 16-120mm2 na szynę 10mm Zacisk szynowy
MAE1605E15 1,5-16mm2 na szynę 5mm Zacisk szynowy
Porównaj
MOREK
MAE0165E15

MAE1605E15 1,5-16mm2 na szynę 5mm Zacisk...

MAE1605E15 1,5-16mm2 na szynę 5mm Zacisk szynowy
MAE1610E15 1,5-16mm2 na szynę 10mm Zacisk szynowy
Porównaj
MOREK
MAE0161E15

MAE1610E15 1,5-16mm2 na szynę 10mm Zacisk...

MAE1610E15 1,5-16mm2 na szynę 10mm Zacisk szynowy
MAE18505E15 50-185mm2 na szynę 5mm Zacisk szynowy
Porównaj
MOREK
MAE1855E15

MAE18505E15 50-185mm2 na szynę 5mm Zacisk...

MAE18505E15 50-185mm2 na szynę 5mm Zacisk szynowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar