MAG PRZETW.POM.PRZEPŁ.IP67 Sitrans mag 6000SIEMENS

files/fotob/1106867.png.
MAG PRZETW.POM.PRZEPŁ.IP67 Sitrans mag 6000
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
7ME69201AA101AA0
Kod EAN: 
4019169842181
Symbol Sonepar: 
P00412312
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przetwornik pomiarowy MAG6000 Obudowa: poliamid, IP 67 Dokładność: 0,2% aktualnego przepłuwu ±1 mm/s Sposób montażu: kompaktowy lub rozłączny Wyświetlacz: 3 liniowy ciekłokrystaliczny Funkcje: przepływ chwilowy, dwa liczniki, p

Dane techniczne

Głębokość
193 mm
Liczba wyjść 0 mA ... 20 mA
1
Liczba wyjść 4 mA ... 20 mA
1
Napięcie przełączania
24 V
Prąd przełączania
1 A
Szerokość
106 mm
Wysokość
128 mm
Zakres temperatur pracy
-20 - 60 °C
Znamionowa częstotliwość pracy
50 - 60 Hz
Znamionowe napięcie zasilania dla AC
115 - 230 V
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne połączenie wtykowe
Budowa urządzenia
Model 482,6 mm (19 cali)
Iskrobezpieczne według EN 60947-5-6 NAMUR
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Aktywny
Separacja galwaniczna pomiędzy napięciem zasilającym a wszystkimi obw. prądowymi
Nie
Separacja galwaniczna pomiędzy wejściami
Nie
Separacja galwaniczna pomiędzy wejściem a wyjściem
Nie
Separacja galwaniczna pomiędzy wyjściami
Nie
Wyjście sygnalizacji zakłócenia
Tak

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar