MAG25-2 4x25mm2 400V szary Złączka rozgałęźnaMOREK

files/fotob/1123032.png.
MAG25-2 4x25mm2 400V szary Złączka rozgałęźna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MAG - ZŁĄCZA ROZGAŁĘŹNE MAG
Nr Katalogowy: 
MAG1250A32
Kod EAN: 
4744397017789
Symbol Sonepar: 
P01826661
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bloki rozgałęźne serii MAG 25 przeznaczone są do podłączania przewodów miedzianych o przekrojach od 2,5 do 25 mm². Posiadają możliwość montażu poziomego i pionowego na szynie TH 35. Są uniwersalne w zastosowaniu i jednocześnie zajmują mało miejsca. Dodatkowym atutem jest możliwość łączenia ze sobą pojedynczych bloków poprzez zaczepy na bocznych ściankach co pozwala na tworzenie dowolnych konfiguracji. Styki wykonane są z mosiądzu MS 58, śruby zaciskowe wykonane są ze stali ocynkowanej. Odporność na temperaturę 100°C – UL94-V0, tworzywo PA66. Prąd znamionowy 80A. Napięcie znamionowe AC / DC (V) 1000 / 1500 – zgodnie z normą DIN EN 60998

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Przekrój poprzeczny przewodu
25 mm²
Z pokrywą do plombowania
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar