MAGNE 4A10 ZamekABB

files/fotob/1659150.png.
MAGNE 4A10 Zamek
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MAGNE
Nr Katalogowy: 
2TLA042022R3400
Symbol Sonepar: 
P01639730
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Magne 4 DYN-Info to zamek elektromagnetyczny zapewniający bezpieczne ryglowanie dzięki zintegrowanemu czujnikowi bezpieczeństwa ADAM DYN-Info. Złącze M12-8 ułatwia podłączenie. Do ryglowania wykorzystywane jest napięcie +24VDC. Siła trzymania wynosi do 1500N, a stopień ochrony IP67. Dostępne jest połączone wyjście informacyjne „Zablokowane i Zamknięte”. Czujnik Eva i płytę kotwiącą należy zamawiać osobno. Magne jest elektromagnetycznym zamkiem procesowym przeznaczonym do zamykania drzwi i włazów. Zwykle stosuje się go, aby zapobiec niepożądanym zakłóceniom procesu, np. podczas operacji spawania. W przypadku Adama i Evy można osiągnąć PLe dla funkcji blokady

Dane techniczne

Napięcie pracy
24 V
Odstęp od ściany
30 - 30 mm
Pobór mocy
9 W
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z EN 62061
3
Siła przyciągania
1500 - 1500 N
Szerokość
35 mm
Wysokość
274 mm
Zakres napięcia pracy
24 - 24 V
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Materiał obudowy
Inne
Montaż podłogowy
Nie
Rodzaj budowy
Graniasty
Montaż sufitowy
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z płytką kotwową
Nie
Montaż ścienny
Tak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar