MAGNO-VOLTFIX Przyrząd kontrolnyCIMCO

files/fotob/918877.jpg.
MAGNO-VOLTFIX Przyrząd kontrolny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
111465
Kod EAN: 
4021103114650
Symbol Sonepar: 
P01887228
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tester magnetyczny MAGNO-VOLTFix. Bezdotykowa, optyczna i akustyczna detekcja napięć AC. Sygnał optyczny detekcji pól magnetycznych m.in. na cewkach lub magnesach trwałych. Szybka i dokładna lokalizacja przerw w odsłoniętych przewodach. W zestawie kable i dwie baterie 1,5 V

Dane techniczne

Długość
155 mm
Zakres pomiarowy napięcia
1 - 1000 V
Rodzaj testu
1-biegunowy
Podświetlany wyświetlacz LCD
Nie
Kategoria bezpieczeństwa
Brak
Jednobiegunowy wskaźnik fazy
Tak
Podświetlenie punktu pomiaru
Tak
Obciążenia dołączane
Nie
Test ciągłości
Nie
Wskaźnik napięcia
Lampa tląca
Bezkontaktowe wykrywanie napięcia
Tak
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
Nie
Do użytku w deszczu
Tak
Wskaźnik kolejności faz
Nie
Ochrona przeciwprzepięciowa
Tak
Obciążenie wewnętrzne
Nie
Zasilanie
Bateria (akumulator)

Produkty powiązane i akcesoria

10-elem. Zestaw końcówek +śrubokręt

Opis produktu

Zestaw bitów - 10 sztuk. Uniwersalny uchwyt do śrub z rowkiem 4-5, 5-7mm szerokości; do śrub Phillips Ph1-Ph2-Ph3; do śrub Phillips Pozidriv Pz1 - Pz2 - Pz3

Dane techniczne

Liczba końcówek PH
3
Liczba końcówek PZ
3
Liczba końcówek płaskich
3
Łączna liczba końcówek
9
Z magnetycznym uchwytem
Tak
Porównaj
114604
10-elem. Zestaw końcówek +śrubokręt
Szybki podgląd: Opis i parametry
100-250VAC 3,0x140 Śrubokręt ze wskaźnikiem napięcia

Opis produktu

Tester faz z przeźroczystym, odpornym na uderzenia uchwytem z tworzywa sztucznego. Atest VDE

Dane techniczne

Zakres pomiarowy napięcia
100 - 250 V
Rodzaj testu
1-biegunowy
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
Nie
Jednobiegunowy wskaźnik fazy
Tak
Obciążenia dołączane
Nie
Podświetlenie punktu pomiaru
Nie
Wskaźnik napięcia
Lampa tląca
Podświetlany wyświetlacz LCD
Nie
Bezkontaktowe wykrywanie napięcia
Nie
Wskaźnik kolejności faz
Nie
Zasilanie
Z obiektu pomiarowego (bez baterii)
Obciążenie wewnętrzne
Nie
Ochrona przeciwprzepięciowa
Nie
Porównaj
111280
100-250VAC 3,0x140 Śrubokręt ze wskaźnikiem napięcia
Szybki podgląd: Opis i parametry
KT00 400A/AC Cęgi pomiarowe

Opis produktu

Cęgi (miernik) pomiarowe. Ergonomiczny kształt zapewnia obługę urządzenia jedną ręką. Rozwarcie cęgów 30mm; zakresy pomiarowe: prąd zmienny do 40 A/400 A i do 400V/600V; prąd stały do ​​400V/600V, rezystancja do 400/4000. Dokładność pomiaru wynosi +/- 2%. Duży wyświetlacz LCD; dla ułatwienia odczytu...

Dane techniczne

Rozwarcie cęgów
30 mm
Zakres pomiarowy prądu AC
40 - 400 A
Złącze (interfejs)
Nie
Pomiar mocy
Nie
Pomiar napięcia DC
Tak
Rodzaj prądu
Prąd zmienny
Wykonany jako adapter przyłączany do multimetru
Nie
Wskaźnik
Cyfrowy
Pomiar prądu upływu
Nie
Zakres pomiarowy rezystancji
Tak
Pomiar napięcia AC
Tak
Analogowy wskaźnik słupkowy
Nie
Pomiar harmonicznych
Nie
Porównaj
111413
KT00 400A/AC Cęgi pomiarowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar