MANA LED 200 3000K Kinkiet LEDSLV

files/fotob/1036530.jpg.
MANA LED 200 3000K Kinkiet LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
MANA
Nr Katalogowy: 
1000615
Kod EAN: 
4024163189071
Symbol Sonepar: 
P01692814
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Białą lampę ścienną spot MANA LED z naszego systemu oświetlenia MIX & MATCH można indywidualnie połączyć z abażurami MANA. Zamontowana dioda LED zapewnia precyzyjne oświetlenie. Dzięki funkcji Dim-to-Warm nastrój i jasność oświetlenia można łatwo dostosować do swoich potrzeb. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED.

Dane techniczne

Do lamp o mocy
11 - 11 W
Długość
200 mm
Liczba źródeł światła
2
Maksymalna moc zestawu
11 W
Napięcie znamionowe
100 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
66.36 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
730 lm
Szerokość
79 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wysokość/głębokość
66 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj rastra
Brak
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Lakierowanie
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz programowalny
Nie
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka średniokątna 21-40°
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Materiał klosza
Bez pokrywy
Ściemniacz RF
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Montaż ścienny
Tak
Wiele barw
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz GPRS
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Ściemniacz triakowy
Nie
Osprzęt wymienny
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MANA 29 drewno brązowy Abażur

Opis produktu

MANA abażur drewniany 29 o długości 290 mm i wysokości 95 mm w kolorze szarym/brązowym

Dane techniczne

Długość
290 mm
Wysokość
95 mm
Wysokość/głębokość
95 mm
Długość dolnej krawędzi
290 mm
Długość górnej krawędzi
290 mm
Szerokość dolnej krawędzi
70 mm
Szerokość górna krawędź
70 mm
Średnica dolnej krawędzi
mm [UN]
Średnica górnej krawędzi
mm [UN]
Model/kształt/forma
Inne
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Ekran
Drugi kolor abażuru
Brązowy
Raster perforowany
Nie
Liczba kolorów abażuru
2
Materiał ramy/ramki
Drewno
Rodzaj rastra/odbłyśnika
Brak
Motyw/wzór
Inne
Podział światła
Symetryczny
Rodzaj dyfuzora światła
Brak
Główny kolor abażuru
Szary
Rozsył światła
Bezpośredni/Pośredni
Materiał abażuru
Inne
Rodzaj pokrywy
Brak
Kolor ramy/ramki
Inne
Odbłyśnik perforowany
Nie
Porównaj
1000621
MANA 29 drewno brązowy Abażur
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar