MARONA LED 3W/830 1200lm Oprawa sufitowaSLV

files/fotob/1039583.jpg.
MARONA LED 3W/830 1200lm Oprawa sufitowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
MARONA
Nr Katalogowy: 
155156
Kod EAN: 
4024163170727
Symbol Sonepar: 
P10013342
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampa sufitowa MARONA przekonuje eleganckim kształtem i kontrastowym połączeniem zastosowanych materiałów – stali i szkła akrylowego. Ściemnialny moduł LED 4x3 W zapewnia pożądane oświetlenie i sprawia, że lampa jest gotowa do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego 230 V. Odległość między abażurem a powierzchnią montażową celowo jest duża, aby stworzyć efekt Corona i zapewnić pośrednie oświetlenie

Dane techniczne

Do lamp o mocy
15 - 15 W
Długość
86 mm
Długość wbudowania
mm [NA]
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
15 W
Napięcie znamionowe
200 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
430 - 430 mA
Skuteczność świetlna oprawy
80 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1200 lm
Szerokość
300 mm
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
300 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
mm [NA]
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
°C [UN]
Średnica wbudowania
mm [NA]
Średnica zewnętrzna
300 mm
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
[UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Szary
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Wiele barw
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Ściemniacz triakowy
Nie
Barwa światła
Biały
Z obsługą IFTTT
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni/Pośredni
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka wielokierunkowa/rozproszona
Ze statecznikiem
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Lakierowanie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Ściemniacz RF
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Dane fotometryczne
Format: xml
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: xml
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar