MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D 875lm Źródło LED MASTER (G)PHILIPS

files/fotob/1913372.jpg.
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D 875lm Źródło LED MASTER (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
MASTER LED SPOT EXPERTCOLOR AR111
Nr Katalogowy: 
929003042602
Kod EAN: 
8719514333796
Symbol Sonepar: 
P10174053
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MASTER, LED, AR111, 75 W, G53, 2700 K, 875 lm, CRI 95, 40000 h, 59 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Dane techniczne

Długość
61 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
14.8 - 14.8 W
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Prąd znamionowy
1500 - 1500 mA
Skuteczność świetlna
59 lm/W
Strumień świetlny
875 - 875 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.236
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.35
Współczynnik mocy
0.7
Zużycie energii przez 1000 godzin
15 kWh
Średnia trwałość znamionowa
40000 h
Średnica
111 mm
Światłość
3000 cd
Kąt wiązki
24 - 24 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
875 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
35 %
Trzonek
G53
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
AR111
Klasa efektywności energetycznej
G
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Inne
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Materiał bańki
Tworzywo sztuczne
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM4
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

ExpertColor 14,8W/940 AR111 950lm 24D Źródło LED MASTER (G)
Porównaj
PHILIPS
929003043002

ExpertColor 14,8W/940 AR111 950lm 24D Źródło...

ExpertColor 14,8W/940 AR111 950lm 24D Źródło LED MASTER (G)
ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D 875lm Źródło LED MASTER (G)
Porównaj
PHILIPS
929003042902

ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D 875lm...

ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D 875lm Źródło LED MASTER (G)
ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D 950lm Źródło LED MASTER
Porównaj
PHILIPS
929003043102

ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D 950lm...

ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D 950lm Źródło LED MASTER
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D 620lm Źródło LED MASTER (G)
Porównaj
PHILIPS
929003043602

MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D 620lm...

MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D 620lm Źródło LED MASTER (G)
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D 620lm Źródło LED MASTER (G)
Porównaj
PHILIPS
929003043702

MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D 620lm...

MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D 620lm Źródło LED MASTER (G)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar