MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G 220-240V Źródło LED TRUEFORCE (C)PHILIPS

files/fotob/1913524.jpg.
MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G 220-240V Źródło LED TRUEFORCE (C)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
TRUEFORCE CORE LED DO OŚWIETLANIA PRZESTRZENI PUBL
Nr Katalogowy: 
929003530902
Symbol Sonepar: 
P10114262
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MASTER, LED, Tylko sieciowe, 24 W, E27, 3000 K, 3850 lm, CRI 80, 50000 h, 160 lm/W, EEL C, PF 0.9, Szyba, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Dane techniczne

Długość
249 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
24 - 24 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
110 - 110 mA
Skuteczność świetlna
160 lm/W
Strumień świetlny
3850 - 3850 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.085
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.2
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
24 kWh
Średnia trwałość znamionowa
50000 h
Średnica
91 mm
Kąt wiązki
300 - 300 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
3850 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Typ bańki
Inne
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Materiał bańki
Szkło
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
C
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G 220-240V Źródło LED TRUEFORCE (C)
Porównaj
PHILIPS
929003530802

MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G 220-240V...

MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G 220-240V Źródło LED TRUEFORCE (C)
MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G 220-240V Źródło LED TRUEFORCE
Porównaj
PHILIPS
929003531302

MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G 220-240V...

MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G 220-240V Źródło LED TRUEFORCE
MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G 220-240V Źródło LED TRUEFORCE
Porównaj
PHILIPS
929003531102

MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G 220-240V...

MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G 220-240V Źródło LED TRUEFORCE
MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G 220-240V Źródło LED TRUEFORCE
Porównaj
PHILIPS
929003531202

MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G 220-240V...

MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G 220-240V Źródło LED TRUEFORCE
MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G 220-240V Źródło LED TRUEFORCE
Porównaj
PHILIPS
929003531402

MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G 220-240V...

MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G 220-240V Źródło LED TRUEFORCE
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar