MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27 68-78V Źródło LED TRUEFORCE (D)PHILIPS

files/fotob/1913517.jpg.
MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27 68-78V Źródło LED TRUEFORCE (D)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
TRUEFORCE LED DO OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNE
Nr Katalogowy: 
929003467212
Kod EAN: 
8719514448919
Symbol Sonepar: 
P10114397
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MASTER, LED, EM, 34 W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 h, 158 lm/W, EEL D, Szyba, RG1, IP40

Dane techniczne

Długość
200 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
50000
Moc lampy
34 - 34 W
Napięcie znamionowe
68 - 78 V
Prąd znamionowy
965 - 965 mA
Skuteczność świetlna
158 lm/W
Strumień świetlny
5400 - 5400 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.094
Zużycie energii przez 1000 godzin
34 kWh
Średnia trwałość znamionowa
70000 h
Średnica
61 mm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
5400 lm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Inne
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP40
Typ bańki
Inne
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Materiał bańki
Szkło
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
D
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Z obsługą IFTTT
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40 80-90V Źródło LED TRUEFORCE (D)
Porównaj
PHILIPS
929003467612

MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40 80-90V...

MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40 80-90V Źródło LED TRUEFORCE (D)
MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40 80-90V Źródło LED TRUEFORCE (C)
Porównaj
PHILIPS
929003467712

MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40 80-90V...

MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40 80-90V Źródło LED TRUEFORCE (C)
MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 48-58V Źródło LED TRUEFORCE (D)
Porównaj
PHILIPS
929003467012

MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 48-58V...

MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27 48-58V Źródło LED TRUEFORCE (D)
MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27 48-58V Źródło LED TRUEFORCE (C)
Porównaj
PHILIPS
929003467112

MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27 48-58V...

MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27 48-58V Źródło LED TRUEFORCE (C)
MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27 68-78V Źródło LED TRUEFORCE (C)
Porównaj
PHILIPS
929003467312

MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27 68-78V...

MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27 68-78V Źródło LED TRUEFORCE (C)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar