MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 922-927 A60FR G 1521lm Żarówka LED (D)PHILIPS

files/fotob/1913402.jpg.
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 922-927 A60FR G 1521lm Żarówka LED (D)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SZKLANE ŻARÓWKI LED MASTER
Nr Katalogowy: 
929003799202
Kod EAN: 
8720169311091
Symbol Sonepar: 
P10173855
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

LED, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 h, Szyba, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Dane techniczne

Długość
108 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
20000
Moc lampy
10.5 - 10.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
55 - 55 mA
Skuteczność świetlna
144 lm/W
Strumień świetlny
1521 - 1521 lm
Temperatura barwowa
2200 - 2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.094
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.16
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
11 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
60 mm
Kąt wiązki
300 - 300 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
1521 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
16 %
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Inne
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Bez funkcji ściemniania
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
D
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Tak
Materiał bańki
Szkło
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 922-927 A60 FR G 470lm Źródło LED MASTER (D)
Porównaj
PHILIPS
929003798902

MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 922-927 A60 FR...

MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 922-927 A60 FR G 470lm Źródło LED MASTER (D)
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 922-927 A60 FR G 806lm Źródło LED MASTER (D)
Porównaj
PHILIPS
929003799002

MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 922-927 A60 FR...

MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 922-927 A60 FR G 806lm Źródło LED MASTER (D)
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 922-927 A60 FR G 1055lm Żarówka LED MASTER (D)
Porównaj
PHILIPS
929003799102

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 922-927 A60 FR...

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 922-927 A60 FR G 1055lm Żarówka LED MASTER (D)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar