MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G 806lm Źródło LED CLASSIC FILAMENT (D)PHILIPS

files/fotob/1913498.jpg.
MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G 806lm Źródło LED CLASSIC FILAMENT (D)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
SZKLANE ŚWIECE I BAŃKI LED MSTER GLASS
Nr Katalogowy: 
929003013982
Kod EAN: 
8719514449572
Symbol Sonepar: 
P10130027
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MASTER, LED, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Szyba, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Dane techniczne

Długość
97 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
20000
Moc lampy
5.9 - 5.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Prąd znamionowy
40 - 40 mA
Skuteczność świetlna
136 lm/W
Strumień świetlny
806 - 806 lm
Temperatura barwowa
2200 - 2700 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
0.81
Współczynnik mocy
0.6
Zużycie energii przez 1000 godzin
6 kWh
Średnia trwałość znamionowa
25000 h
Średnica
35 mm
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
806 lm
Współczynnik harmonicznych (THD)
81 %
Trzonek
E14
Kształt bańki
Świecowy
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Typ bańki
Inne
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Inne
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Bez funkcji ściemniania
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
D
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Lampa z włóknem
Tak
Materiał bańki
Szkło
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Przezroczysty
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Z obsługą IFTTT
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty z serii

MAS LED Candle DT 3.4-40W E14 927 B35CL G 470lm Źródło LED Master FILAMENT świeczka (D)
Porównaj
PHILIPS
929003012282

MAS LED Candle DT 3.4-40W E14 927 B35CL G...

MAS LED Candle DT 3.4-40W E14 927 B35CL G 470lm Źródło LED Master FILAMENT świeczka (D)
MAS LED Candle DT 3.4-40W E14 927 BA35CL G 470lm Źródło LED MASTER (D) płomień filament
Porównaj
PHILIPS
929003013082

MAS LED Candle DT 3.4-40W E14 927 BA35CL...

MAS LED Candle DT 3.4-40W E14 927 BA35CL G 470lm Źródło LED MASTER (D) płomień filament
MAS LED Candle DT2.5-25W E14 BA35 CL G 250lm Źródło LED MASTER (D) plomień filament
Porównaj
PHILIPS
929003071302

MAS LED Candle DT2.5-25W E14 BA35 CL G 250lm...

MAS LED Candle DT2.5-25W E14 BA35 CL G 250lm Źródło LED MASTER (D) plomień filament
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 922-927 P45 CL G 806lm Źródło LED (D) kulka
Porównaj
PHILIPS
929003014182

MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 922-927 P45 CL...

MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 922-927 P45 CL G 806lm Źródło LED (D) kulka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar