MB10-24T-ENGY 10 Nm 24VAC + czujniki temp. Siłownik zaworuSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1764447.jpg.
MB10-24T-ENGY 10 Nm 24VAC + czujniki temp. Siłownik zaworu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC™ BALL VALVES & ACTUATORS
Nr Katalogowy: 
MB10-24T-ENGY
Symbol Sonepar: 
P10159411
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Siłownik przełączania dla zaworów 6-drogowych, zawiera taśmę na czujnikach temperatury, kulki bezpośrednio do wielofunkcyjnego portu SP90

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
1.5 m
Głębokość
mm [MV]
Szerokość
mm [MV]
Temperatura otoczenia
50 °C
Wysokość
mm [MV]
Dopuszczalna wilgotność względna
% [MV]
Maks. kąt obrotu
90 °
Maks. zużycie energii elektrycznej
5 VA
Moment
10 nm
Zużycie energii w trybie pracy
W [MV]
Model
Obrotowy
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP42
Automatyczne rozpoznanie skoku
Nie
Beznapięciowe sprzężenie zwrotne
Nie
Beznapięciowo zamknięty
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Do armatury wentylacyjnej
Nie
Do zaworów
Tak
Napięcie zasilania
24 V AC
Obsługa ręczna
Nie
Opcjonalne styki pomocnicze
Nie
Regulacja modulacyjna
Nie
Regulacja włącz/wyłącz
Nie
Regulacja z podziałem zakresu
Nie
Regulowany obszar roboczy
Nie
Regulowany system sygnalizacyjny pozycji
Nie
Rodzaj złącza do zaworu
Inne
Samoregulowana długość skoku
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
3
Styki pomocnicze
Nie
Styki przyłączeniowe
Brak
Sygnał sterujący
Inne
System sygnalizacyjny pozycji
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z funkcją bezpieczeństwa
Nie
Z kołnierzem górnym do bezpośredniego montażu wg ISO 5211
Nie
Z mechanicznym wskaźnikiem pozycji
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar