MBA1C37G11 Przepust kablowyMOREK

files/fotob/1123339.png.
MBA1C37G11 Przepust kablowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CABLE ENTRY PLATES
Nr Katalogowy: 
MBA1C37G11
Symbol Sonepar: 
P10132038
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przepusty Kablowe MC (IP66/67) - Niezawodne uszczelnienie i ochrona przwodów Oferujemy przepusty kablowe MC (IP66/67), które zapewniają skuteczne prowadzenie i uszczelnienie przewodów, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Nasze przepusty to idealne rozwiązanie do tworzenia bezpiecznych połączeń kablowych w wymagających warunkach, zapewniając niezawodną ochronę przed wodą, kurzem i innymi czynnikami zewnętrznymi. ***Kluczowe zalety przepustów kablowych MC (IP66/67): **Ekspresowy montaż: Szybkie i proste w instalacji, dzięki możliwości prowadzenia przewodów przez niewielki otwór w cienkiej membranie. **Wysoka gęstość ułożenia przewodów: Umożliwiają bezpieczne przeprowadzenie wielu przewodów w jednym przepuście, co przekłada się na oszczędność miejsca i estetykę instalacji. **Podwójne uszczelnienie: Przepusty oferują podwójną ochronnę, gwarantując stopień ochrony IP66/IP67 nawet przy zgiętych przewodach. **Bezpieczeństwo montażu: Możliwość bezpiecznego przykręcenia przepustów w standardowych wycięciach FL21 zapewnia stabilność i trwałość instalacji. **Wszechstronność zastosowań: Doskonałe do użytku zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, niezależnie od warunków atmosferycznych. ***Specyfikacja techniczna: **Stopień ochrony IP66 i IP67 – pełna ochrona przed pyłem i strumieniami wody. **Materiał - Elastomer termoplastyczny o wysokiej wytrzymałości, bezhalogenowy i wolny od silikonu. **Rama podstawy: Wzmocniona stalą galwanizowaną, gwarantująca niezawodność w każdej sytuacji. **Kolory - Dostępne w kolorze czarnym lub szarym (RAL7035), aby dopasować się do estetyki każdej instalacji. **Klasa palności: UL94-V0, opcjonalnie dostępna wersja samogasnąca. **Zakres temperatur: Od -40 °C do +100 °C – doskonała odporność na ekstremalne warunki środowiskowe. **Typ montażu: Przepusty montowane za pomocą śrub, średnica otworów na śruby: 9,5 mm. Wybierając przepusty kablowe MC (IP66/67) firmy MOREK, stawiasz na niezawodność, bezpieczeństwo i łatwość montażu. Zabezpiecz swoje instalacje i zyskaj pewność, że kable są chronione na najwyższym poziomie!

Dane techniczne

Głębokość
43 mm
Liczba otworów podłączeniowych
37
Szerokość
222 mm
Wysokość
92 mm
Zakres gwintów metrycznych/Pg
[NA]
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Guma
Model
Membrana
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj
Prosty
Przetłoczenia
Nie

Produkty z serii

LMC14 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
Klub Liderów
Porównaj
MOREK
MBA3F14L11

LMC14 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy...

LMC14 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
LMC25 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
Klub Liderów
Porównaj
MOREK
MBA3F25L11

LMC25 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy...

LMC25 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
LMC35 IP44 RAL 7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
Klub Liderów
Porównaj
MOREK
MBA3F35L11

LMC35 IP44 RAL 7035 szary Przepust wielootworowy...

LMC35 IP44 RAL 7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
LMC51 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
Klub Liderów
Porównaj
MOREK
MBA3F51L11

LMC51 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy...

LMC51 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar