MBN163E 1P B63A Wyłącznik nadprądowy 6kAHAGER

files/fotob/1848752.jpg.
MBN163E 1P B63A Wyłącznik nadprądowy 6kA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MBN163E
Kod EAN: 
3250614312823
Symbol Sonepar: 
P00872164
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 1P B 63A

Dane techniczne

Częstotliwość
50 Hz
Głębokość wbudowania
70 mm
Kategoria przepięcia
3
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów chronionych
1
Liczba biegunów (całkowita)
1
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25 mm²
Prąd znamionowy
63 A
Stopień zanieczyszczenia
2
Straty mocy
7.4 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
10 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Charakterystyka wyzwalania
B
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Tak
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

L061 Element podwyższający

Opis produktu

Profil podwyższający 15mm 1M
Porównaj
L061
L061 Element podwyższający
Szybki podgląd: Opis i parametry
LZ060 0,5mod. Element dystansowy

Opis produktu

Element dystansowy 0,5M

Dane techniczne

Głębokość
44 mm
Szerokość
9 mm
Wysokość
60 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Porównaj
LZ060
LZ060 0,5mod. Element dystansowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
MZ201 1Z+1R styk pomocniczy Wyłącznik nadprądowy akcesoria

Opis produktu

Styk pomocniczy do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
6 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
415 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
6 A
Do montażu z
Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym / wyłącznik nadprądowy
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy
Rodzaj napięcia sterującego
AC
Sposób montażu
Montaż boczny
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Montowane fabrycznie
Nie
Porównaj
MZ201
MZ201 1Z+1R styk pomocniczy Wyłącznik nadprądowy akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
MZ202 styk pomocniczy Wyłącznik nadprądowy akcesoria

Opis produktu

Styk sygnalizacyjny do MCB, RCBO 1NO+1NC Ith=6A 230VAC

Dane techniczne

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)
4
Do maks. prądu styków głównych
6 A
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie znamionowe
415 V
Szerokość montażowa
0.5
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0.5
Znamionowy prąd załączania
6 A
Do montażu z
Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym / wyłącznik nadprądowy
Rodzaj wyposażenia dodatkowego
Styk pomocniczy / styk sygnalizacji zakłócenia
Sposób montażu
Montaż boczny
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Montowane fabrycznie
Nie
Z samotestem prądu różnicowego
Nie
Porównaj
MZ202
MZ202 styk pomocniczy Wyłącznik nadprądowy akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
MZ203 wyzw.wzrost.230-415VAC Wyłącznik nadprądowy akcesoria

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 110-130VDC / 230-415VAC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
0.1 W
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
110 - 130 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
MZ203
MZ203 wyzw.wzrost.230-415VAC Wyłącznik nadprądowy akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
MZ204 wyzw.wzrost.24-48VAC Wyłącznik nadprądowy akcesoria

Opis produktu

Wyzwalacz wzrostowy do MCB, RCCB, RCBO 12-24VDC / 24-48VAC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
0.1 W
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 48 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
12 - 48 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do wyłącznika
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
MZ204
MZ204 wyzw.wzrost.24-48VAC Wyłącznik nadprądowy akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
MZ206 wyzw.podnap.230VAC Wyłącznik nadprądowy akcesoria

Opis produktu

Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do wyłącznika
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Do przekaźnika przeciążeniowego
Tak
Zwłoczny
Nie
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Porównaj
MZ206
MZ206 wyzw.podnap.230VAC Wyłącznik nadprądowy akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
MZN175 mechanizm blokujący Wyłącznik nadprądowy akcesoria

Opis produktu

Mechanizm blokujący do MCB/RCCB/RCBO
Porównaj
MZN175
MZN175 mechanizm blokujący Wyłącznik nadprądowy akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar