MBN274 ZESTAW MODUŁ POD SZYN Rozdzielnica-akcesoriaABB

files/fotob/1651020.png.
MBN274 ZESTAW MODUŁ POD SZYN Rozdzielnica-akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MBN
Nr Katalogowy: 
2CPX041748R9999
Kod EAN: 
4011617417484
Symbol Sonepar: 
P01501025
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Interior fitting module, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, for N/PE busbar and terminals, Grid unit 2 GU = 300 mm, panel width 2 = 500 mm, 48 Space units, Stepless adjustable via mounting bracket, usuable depth of 90 mm up to 145 mm, usuable width of 438 mm, for busbar system 2-pole, Busbar alignment: horizontal, with busbar holders ZX518, for maximum 2 Cu busbars, (busbars must be ordered separately), rated current maximum 440 A, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, Design of the cover: Closed, usuable as of the cabinet depth of 200 mm

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
5 mm
Głębokość
200 mm
Liczba biegunów
2
Maksymalny prąd znamionowy
440 A
Rozstaw osi szyn
40 mm
Szerokość
500 mm
Wysokość
300 mm
Wysokość szyny zbiorczej
30 mm
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
20 kA
Z pokrywą
Tak
Położenie szyn
Centralnie w pionie, centralnie w poziomie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZX1006 12x5mm l=1496mm Szyna CU

Opis produktu

Copper busbar, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, panel width 6 = 1496 mm, rated current maximum 250 A

Dane techniczne

Długość
1496 mm
Prąd znamionowy In
250 A
Szerokość
5 mm
Wysokość
12 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
2CPX042800R9999
ZX1006 12x5mm l=1496mm Szyna CU
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZX1020 Szyna Cu 30x5mm 496mm Rozdzielnica-akcesoria

Opis produktu

Copper busbar, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, panel width 2 = 496 mm, rated current maximum 440 A

Dane techniczne

Długość
496 mm
Prąd znamionowy In
440 A
Szerokość
5 mm
Wysokość
30 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
2CPX041889R9999
ZX1020 Szyna Cu 30x5mm 496mm Rozdzielnica-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZX1021 30x746x5 mm SzynaCU

Opis produktu

Copper busbar, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, panel width 3 = 746 mm, rated current maximum 440 A

Dane techniczne

Długość
746 mm
Prąd znamionowy In
440 A
Szerokość
5 mm
Wysokość
30 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
2CPX041890R9999
ZX1021 30x746x5 mm SzynaCU
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZX1093 SZYNA Cu 20x5mm 2F Rozdzielnica-akcesoria

Opis produktu

Copper busbar, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, panel width 2 = 600 mm, rated current maximum 320 A

Dane techniczne

Długość
600 mm
Prąd znamionowy In
320 A
Szerokość
5 mm
Wysokość
20 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
2CPX041955R9999
ZX1093 SZYNA Cu 20x5mm 2F Rozdzielnica-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar