MBP3KIH HOTSWAP MBP HW Listwa zasilającaEATON

files/fotob/.
MBP3KIH HOTSWAP MBP HW Listwa zasilająca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MBP3KIH
Kod EAN: 
3553340684234
Symbol Sonepar: 
P01698840
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Bypass serwisowy Eaton HotSwap MBP, 3000 VA, HW, Wejście: listwa zaciskowa, 200-240 V, Wyjście: listwa zaciskowa

Dane techniczne

Długość
76.5 mm
Długość kabla
m [NA]
Głębokość
120 mm
Liczba faz
1
Liczba gniazd C13
[NA]
Liczba gniazd C19
[NA]
Liczba gniazd C20
[NA]
Liczba gniazd RJ-45
[NA]
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
[NA]
Liczba innych gniazd
[NA]
Liczba jednostek U
1
Liczba wyłączników nadprądowych
[NA]
Liczba złączy USB
[NA]
Napięcie zasilania
230 V
Prąd znamionowy
A [NA]
Szerokość
483 mm
Wysokość
52 mm
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
[NA]
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
[NA]
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
[NA]
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
[NA]
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
[NA]
Rozmiar montażowy
50 mm
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
[NA]
Kierunek montażu
Poziomy/pionowy
Kolor
Czarny
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Amperomierz
Nie
Funkcja sterująca
Nie
Podłączenie elektryczne
Zacisk śrubowy
Pomiar temperatury
Nie
Przełączalne
Nie
Rozmiar montażowy (znormalizowany)
19 cali (482,6 mm)
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Nie
SNMP
Nie
Sposób odczytu
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
2
Z bezpiecznikiem
Nie
Z licznikiem
Nie
Z materiałem montażowym
Tak
Z modułem ochrony przeciwprzepięciowej
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar