MBT336 ZESTAW DO ROZŁ.BEZP. Rozdzielnica-akcesoriaABB

files/fotob/1651046.png.
MBT336 ZESTAW DO ROZŁ.BEZP. Rozdzielnica-akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MBT
Nr Katalogowy: 
2CPX041772R9999
Kod EAN: 
4011617417729
Symbol Sonepar: 
P00807243
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Interior fitting module, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, for NH00-fuse switch disconnector, Grid unit 2 GU = 300 mm, panel width 3 = 750 mm, 72 Space units, unequipped for the installation of 6 NH-fuse disconnector NH00, for busbar system 3-pole, rated current maximum 320 A, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, Design of the cover: with cut-out, usuable as of the cabinet depth of 200 mm

Dane techniczne

Głębokość
200 mm
Liczba biegunów
3
Liczba rozłączników bezpiecznikowych NH
6
Prąd znamionowy
320 A
Szerokość
750 mm
Wysokość
300 mm
Rozmiar
NH00
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Płyta montażowa
Z pokrywą
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZH425 RAMKA DO ROZŁĄCZNIKA Akcesoria

Opis produktu

Ramka do rozłącznika poj. NH00

Dane techniczne

Głębokość
1 mm
Szerokość
197 mm
Wysokość
125 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2CPX062952R9999
ZH425 RAMKA DO ROZŁĄCZNIKA Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZH426 RAMKA DO ROZŁĄCZNIKA Akcesoria

Opis produktu

Ramka do rozłącznika podwój. NH00

Dane techniczne

Głębokość
40 mm
Szerokość
231 mm
Wysokość
197 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2CPX062953R9999
ZH426 RAMKA DO ROZŁĄCZNIKA Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZH427 RAMKA DO ROZŁĄCZNIKA Akcesoria

Opis produktu

Ramka do rozłącznika potrój. NH00

Dane techniczne

Głębokość
345 mm
Szerokość
345 mm
Wysokość
197 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2CPX062954R9999
ZH427 RAMKA DO ROZŁĄCZNIKA Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZH428 ZAŚLEPKA Akcesoria

Opis produktu

Zaślepka zamiast rozłącznika poj. NH00

Dane techniczne

Głębokość
190 mm
Szerokość
120 mm
Wysokość
190 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2CPX062955R9999
ZH428 ZAŚLEPKA Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZH429 ZAŚLEPKA Akcesoria

Opis produktu

Zaślepka zamiast rozłącznika podwój. NH00

Dane techniczne

Głębokość
240 mm
Szerokość
240 mm
Wysokość
190 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2CPX062956R9999
ZH429 ZAŚLEPKA Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZX148 PŁYTA IZOLACYJNA Rozdzielnica-akcesoria

Opis produktu

Płyta izolacyjna na końcówki szyn

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Szerokość
100 mm
Wysokość
82 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
2CPX044018R9999
ZX148 PŁYTA IZOLACYJNA Rozdzielnica-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar