MBZ161 ZESTAW MODUŁ LICZNIK. Rozdzielnica-akcesoriaABB

files/fotob/1651120.png.
MBZ161 ZESTAW MODUŁ LICZNIK. Rozdzielnica-akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MBZ
Nr Katalogowy: 
2CPX041821R9999
Kod EAN: 
4011617418214
Symbol Sonepar: 
P01082845
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Interior fitting module, CombiLine, Modular distribution panel not assembled, for Meter device with 3 point fixing, Grid unit 5 GU = 750 mm, panel width 1 = 250 mm, 60 Space units, covers out of Plastic, 90 degree press and turn closure, RAL 7035, usuable as of the cabinet depth of 225 mm

Dane techniczne

Głębokość
225 mm
Liczba faz
3
Numer RAL
7035
Szerokość
250 mm
Wysokość
750 mm
Kolor
Szary
Element przedłużający
Nie
Rodzaj zabezpieczenia
Brak
Z uchwytem bezpiecznikowym
Nie
Do wyłącznika
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

ZX72 przegroda OH2 Rozdzielnica-akcesoria

Opis produktu

Przegroda OH2

Dane techniczne

Szerokość
114.5 mm
Wysokość
900 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Odporność na łuk elektryczny
Nie
Z otworami montażowymi
Nie
Porównaj
2CPX039072R9999
ZX72 przegroda OH2 Rozdzielnica-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar