MC 1x 8-64 IP55 RAL 9005 Przepust wielootworowyMOREK

files/fotob/1123377.png.
MC 1x 8-64 IP55 RAL 9005 Przepust wielootworowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CABLE ENTRY PLATES
Nr Katalogowy: 
MBA4N18B11
Symbol Sonepar: 
P10147263
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przepusty kablowe dzielone SCG (IP55) i MC (IP66) – idealne rozwiązanie do kabli z zamocowanymi końcówkami i złączami. Wybór odpowiednich przepustów kablowych jest kluczowy, szczególnie w przypadku kabli zakończonych złączami, których nie można usunąć ani ponownie zamontować. Przepusty kablowe dzielone SCG i MC umożliwiają szybkie i bezpieczne prowadzenie takich przewodów bez ryzyka ich uszkodzenia. Dzięki dzielonej konstrukcji montaż kabli jest prosty, a ich wymiana nie wymaga demontażu całej instalacji. Dlaczego warto wybrać przepusty kablowe dzielone SCG i MC: Łatwość instalacji kabli ze złączami – umożliwiają prowadzenie kabli z gotowymi końcówkami (np. złącza danych, HDMI, wtyki przemysłowe) bez konieczności ich rozłączania. Bezpieczna wymiana kabli – dzielona konstrukcja pozwala na szybką wymianę przewodów bez ingerencji w całą instalację. Wysoka funkcjonalność – odpowiednie do kabli niskiej i średniej mocy oraz różnego rodzaju rurek. Ochrona IP55 / IP66 – skuteczna ochrona przed pyłem i wodą bez potrzeby stosowania dodatkowych uszczelnień. Trwałe materiały – wykonane z TPE oraz PP-GF, odporne na uszkodzenia mechaniczne, UV i warunki zewnętrzne. Kompaktowa konstrukcja wielootworowa – umożliwia prowadzenie wielu kabli w jednym przepuście, oszczędzając miejsce. Specyfikacja techniczna: Stopień ochrony: IP55 (SCG) / IP66 (MC). Materiał: TPE oraz PP-GF. Zakres temperatur pracy: od -40 °C do +90 °C. Typ montażu: montaż śrubowy. Zastosowanie: przepusty kablowe dzielone SCG i MC znajdują zastosowanie w przemyśle, telekomunikacji, budownictwie oraz instalacjach komercyjnych. To rozwiązanie dla aplikacji, gdzie kluczowe są szybki montaż, bezpieczeństwo i elastyczność konfiguracji instalacji

Dane techniczne

Głębokość
75 mm
Liczba otworów podłączeniowych
1
Szerokość
123 mm
Wysokość
92 mm
Zakres gwintów metrycznych/Pg
[NA]
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Guma
Model
Membrana
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Rodzaj
Prosty

Produkty z serii

LMC14 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
Porównaj
MOREK
MBA3F14L11

LMC14 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy...

LMC14 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
LMC25 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
Porównaj
MOREK
MBA3F25L11

LMC25 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy...

LMC25 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
LMC35 IP44 RAL 7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
Porównaj
MOREK
MBA3F35L11

LMC35 IP44 RAL 7035 szary Przepust wielootworowy...

LMC35 IP44 RAL 7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
LMC51 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
Porównaj
MOREK
MBA3F51L11

LMC51 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy...

LMC51 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar