MC50-B/3+1 OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ KLASY BOBO-BETTERMANN

files/fotob/332723.jpg.
MC50-B/3+1 OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ KLASY B
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5096878
Kod EAN: 
4012195077084
Symbol Sonepar: 
P00711038
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ogranicznik przepięć, 4-biegunowy, do stosowania w sieciach TN-C: Kompletne urządzenie, składające się z podstawy i wkładek, wstępnie zmontowane i gotowe do podłączenia. Ogranicznik Typu 1 zgodnie z EN 61643-11 do stref 0 do 1 (LPZ) zgodnie ze strefową koncepcją ochrony odgromowej wg IEC 61312-1 lub DIN VDE 0185-305. MC 125-B/NPE: Iskiernik N-PE typu 1 zgodnie z IEC 61643 do stosowania w systemach TN-S i TT. • Zgodny z VDE-AR-N 4100 • Wymienne wkładki • Wydajność rozładowania 50 kA (10/350 µs) na biegun • Napięciowy poziom ochrony < 2,0 kV • Zdolność gaszenia prądu następczego 25 kA Ipeak • Zawiera zaślepki wtykowe do identyfikacji połączeń • Zamknięty, bezwydmuchowy iskiernik: do stosowania w standardowych rozdzielnicach elektrycznych. Przykład zastosowania: zakłady przemysłowe; Ogranicznik zgodny z VDE-AR-N 4100 do montażu przedlicznikowego. Wskazówka: jako odcinek odsprzęgający do koordynacji energetycznej z drugim stopniem ochrony wymagany jest kabel o długości 5 m.

Dane techniczne

Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
50 mm²
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
255 V
Poziom ochrony
2 kV
Przekrój przewodu (elastyczny, wielodrutowy)
10 - 25 mm2
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
10 - 35 mm2
Prąd udarowy (10/350 µs)
50 kA
Zdolność gaszenia prądu następczego
25 kA
Znamionowe napięcie AC
230 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
50 kA
Bieguny
3+N/PE
Układ sieciowy
Inne
Rozmiar
8 modułów
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Brak
Typ 1
Tak
Wydmuchowy
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar