MCC 1/ 7-STZ-3,81 Złącze do PCBPHOENIX CONTACT

files/fotob/1231191.jpg.
MCC 1/ 7-STZ-3,81 Złącze do PCB
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1852228
Symbol Sonepar: 
P10261391
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 7, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 7, ilość przyłączy: 7, rodzina produktów: MCC 1/..-STZ, raster: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, system wtyków: COMBICON MC 1,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Dodatkowe gniazdo zaciskane żeńskie z informacjami o zalecanym prądzie [A] i średnicy przewodu [mm²]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Dane techniczne

Liczba biegunów
7
Liczba styków
7
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
160 V
Odstępy między stykami
3.81 mm
Odstępy między złączami
3.81 mm
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 1 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 1 mm2
Prąd znamionowy In
8 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj połączenia
Inne
Kolor obudowy
Zielony
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Kąt wtyk/złącze
Inne
Typ ochronnika przepięciowego
III
Powłoka obudowy
Inne
Materiał pokrycia styków
Cyna
Stopień zanieczyszczenia
2
Materiał styków
Miedź
Powłoka obudowy
Nie dotyczy

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CRIMPFOX 1,6-ER-1,50-GH Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Praska zaciskowa, średnica min.: 0,14 mm², średnica maks.: 1,5 mm², zaprasowanie: B-Crimp, czarny

Dane techniczne

Długość
195 mm
Przekrój
0.14 - 1.5 mm²
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Nie
Z automatycznym powrotem
Nie
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Konstrukcja/napęd
Inne
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1772793
CRIMPFOX 1,6-ER-1,50-GH Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
MCC-MT 0,2-0,35 (0,0) BA Styk zaciskany

Opis produktu

Styk żeński, po zaciśnięciu przewodu wsuwany jest w obudowę wtyku, do modułowej obudowy wtyku MCC 1...-STZ-3,81 i MCC 1...--STZF-3,81, do przekrojów z zakresu 0,2 mm² do 0,34 mm²

Dane techniczne

Długość odizolowania
4 mm
Maksymalny prąd pracy styku
4 A
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 0.34 mm²
Prąd znamionowy In
4 A
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj styku
Gniazdo
Stopień zanieczyszczenia
2
Powłoka obudowy
Cynowanie
Materiał pokrycia styków
Cyna
Porównaj
1923717
MCC-MT 0,2-0,35 (0,0) BA Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
MCC-MT 0,2-0,35 Styk zaciskany żeński

Opis produktu

Styk żeński, po zaciśnięciu przewodu wsuwany jest w obudowę wtyku, do modułowej obudowy wtyku MCC 1...-STZ-3,81 i MCC 1...--STZF-3,81, do przekrojów z zakresu 0,2 mm² do 0,34 mm²

Dane techniczne

Długość odizolowania
4 mm
Maksymalny prąd pracy styku
4 A
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 0.34 mm²
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj styku
Gniazdo
Rodzaj opakowania
Inne
Materiał pokrycia styków
Cyna
Porównaj
1859988
MCC-MT 0,2-0,35 Styk zaciskany żeński
Szybki podgląd: Opis i parametry
MCC-MT 0,5-1,0 BAND Styk zaciskany

Opis produktu

Styk żeński, po zaciśnięciu przewodu wsuwany jest w obudowę wtyku, do modułowej obudowy wtyku MCC 1...-STZ-3,81 i MCC 1...--STZF-3,81, do przekrojów z zakresu 0,5 mm² do 1 mm²

Dane techniczne

Długość odizolowania
4 mm
Maksymalny prąd pracy styku
8 A
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 1 mm²
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj styku
Gniazdo
Stopień zanieczyszczenia
2
Powłoka obudowy
Cynowanie
Materiał pokrycia styków
Cyna
Porównaj
1898622
MCC-MT 0,5-1,0 BAND Styk zaciskany
Szybki podgląd: Opis i parametry
MCC-MT 0,5-1,0 Styk zaciskany żeński

Opis produktu

Styk żeński, po zaciśnięciu przewodu wsuwany jest w obudowę wtyku, do modułowej obudowy wtyku MCC 1...-STZ-3,81 i MCC 1...--STZF-3,81, do przekrojów z zakresu 0,5 mm² do 1 mm²

Dane techniczne

Długość odizolowania
4 mm
Maksymalny prąd pracy styku
8 A
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.5 - 1 mm²
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj styku
Gniazdo
Rodzaj opakowania
Inne
Materiał pokrycia styków
Cyna
Porównaj
1859991
MCC-MT 0,5-1,0 Styk zaciskany żeński
Szybki podgląd: Opis i parametry
STZ 2-PCC 4-7,62 Złącze sprężynowe

Opis produktu

Odciążenie naciągu, kolor: zielony, rodzina produktów: STZ, szerokość: 10 mm

Dane techniczne

Liczba połączeń elektrycznych
2
Liczba styków
2
Odstępy między stykami
7.62 mm
Odstępy między złączami
7.62 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt odciążający
Kolor obudowy
Zielony
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1840214
STZ 2-PCC 4-7,62 Złącze sprężynowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
STZ 3-PCC 4-7,62 Odciążenie naciągu

Opis produktu

Odciążenie naciągu, kolor: zielony, rodzina produktów: STZ, szerokość: 20 mm

Dane techniczne

Liczba połączeń elektrycznych
3
Liczba styków
3
Odstępy między stykami
7.62 mm
Odstępy między złączami
7.62 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt odciążający
Kolor obudowy
Zielony
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1840227
STZ 3-PCC 4-7,62 Odciążenie naciągu
Szybki podgląd: Opis i parametry
STZ 5-PCC 4-7,62 GN Odciążenie naciągu

Opis produktu

Odciążenie naciągu, kolor: zielony, rodzina produktów: STZ, szerokość: 40 mm

Dane techniczne

Liczba połączeń elektrycznych
5
Liczba styków
5
Odstępy między stykami
7.62 mm
Odstępy między złączami
7.62 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt odciążający
Kolor obudowy
Zielony
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1842005
STZ 5-PCC 4-7,62 GN Odciążenie naciągu
Szybki podgląd: Opis i parametry
STZ 8-PCC 4-7,62 Odciążenie naciągu

Opis produktu

Odciążenie naciągu, kolor: zielony, rodzina produktów: STZ, szerokość: 60 mm

Dane techniczne

Liczba połączeń elektrycznych
8
Liczba styków
8
Odstępy między stykami
7.62 mm
Odstępy między złączami
7.62 mm
Rodzaj akcesorium/części
Uchwyt odciążający
Kolor obudowy
Zielony
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1840230
STZ 8-PCC 4-7,62 Odciążenie naciągu
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZS 0,4x2,5 Wkrętak elektrotechniczny

Opis produktu

Wkrętak

Dane techniczne

Ciężar
30 g
Długość całkowita
161 mm
Długość klingi
80 mm
Grubość trzpienia
0.4 mm
Rozmiar klucza (napęd sześciokątny)
0 mm
Szerokość trzpienia
2.5 mm
Średnica klingi
2.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Nie
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Z zagiętym grotem
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Antymagnetyczne
Nie
Materiał uchwytu
Inne
Trzpień sześciokątny
Nie
Ciągła klinga
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Model precyzyjny
Tak
Porównaj
1205037
SZS 0,4x2,5 Wkrętak elektrotechniczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar