MCR-CLP-UI-I-4-NC Separator z przetwornikiemPHOENIX CONTACT

files/fotob/1832820.jpg.
MCR-CLP-UI-I-4-NC Separator z przetwornikiem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2814252
Kod EAN: 
4017918309183
Symbol Sonepar: 
P00332087
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Separator pasywny MCR z własnym zasilaniem, do galwanicznej separacji sygnałów analogowych, z wejściem nieskonfigurowanym, sygnał wyjściowy: 4..20 mA

Dane techniczne

Głębokość
114.5 mm
Liczba kanałów
1
Szerokość
17.5 mm
Wysokość
99 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 65 °C
Sposób montażu
Zatrzaskowe na szynie montażowej
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Budowa urządzenia
Urządzenie wbudowane
Iskrobezpieczne według EN 60947-5-6 NAMUR
Nie
Rodzaj źródła zasilania
Aktywny
Separacja galwaniczna pomiędzy napięciem zasilającym a wszystkimi obw. prądowymi
Nie
Separacja galwaniczna pomiędzy wejściami
Nie
Separacja galwaniczna pomiędzy wejściem a wyjściem
Tak
Separacja galwaniczna pomiędzy wyjściami
Nie
Wyjście sygnalizacji zakłócenia
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Program komputerowy
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar