MCR-PS-24DC/2X24DC Przekładnik DC/DCPHOENIX CONTACT

files/fotob/1836824.jpg.
MCR-PS-24DC/2X24DC Przekładnik DC/DC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2781877
Kod EAN: 
4017918069247
Symbol Sonepar: 
P01167499
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekładnik DC/DC, z galwaniczną separacją wyjść, wejście 24 V DC, wyjście 2 x 24 V DC/2 x 30 mA

Dane techniczne

Głębokość
79 mm
Liczba faz
1
Maksymalny prąd wyjściowy 1
0.03 A
Moc wyjściowa
1.5 W
Moc znamionowa
1.5 VA
Napięcie pierwotne 1
21.6 - 26.4 V
Napięcie wtórne 1
24 V
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Szerokość
25 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
0.03 A
Wysokość
85.5 mm
Wysokość wbudowania
85.5 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
21.6 - 26.4 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do montażu PCB
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Rdzeń toroidalny
Nie
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Stabilizowany
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar