Null. Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach. null. Do użycia z wieloma obudowami złączy prostokątnych EPIC®. null. Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach. null. Do użycia z wieloma obudowami złączy prostokątnych EPIC®.
Dane techniczne
Długość
34 mm
Liczba biegunów
3
Liczba styków
3
Liczba wkładów stykowych
1
Napięcie znamionowe
630 V
Prąd znamionowy In
40 A
Szerokość
11.4 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 100 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków mocy
3
Liczba styków sterujących
0
Sposób montażu
Wkładany
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie zaciskane
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94