Null. Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach. null. Do użycia z wieloma obudowami złączy prostokątnych EPIC®. null. Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach. null. Do użycia z wieloma obudowami złączy prostokątnych EPIC®.
Dane techniczne
Długość
34 mm
Liczba biegunów
2
Liczba styków
2
Liczba wkładów stykowych
2
Napięcie znamionowe
1000 V
Prąd znamionowy In
82 A
Szerokość
22.8 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 100 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków mocy
2
Sposób montażu
Wkładany
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94