MCS4-G Czujnik ciśnieniaEATON

files/fotob/2342051.jpg.
MCS4-G Czujnik ciśnienia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
058693
Kod EAN: 
4015080586937
Symbol Sonepar: 
P00585280
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

IEC EN 60947-5-1, IP65_x, monitorowanie ciśnienia mediów płynnych i gazowych, e. g. sprężone powietrze, do uruchamiania obwodów pomocniczych, ciśnienie wyłączania i włączania: regulowane osobno

Dane techniczne

Ciśnienie rozrywające
90 bar
Ciśnienie wyłączające
4.5 bar
Ciśnienie załączające
4.2 bar
Głębokość
96 mm
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
1
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Maksymalne ciśnienie pracy
7000 hPa
Maksymalne ciśnienie testowe
32 bar
Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
230 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
230 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
110 V
Nastawa końcowa
hPa [NA]
Nastawa początkowa
hPa [NA]
Szerokość
60 mm
Temperatura średnia
25 - 80 °C
Wartość końcowa zakresu pomiarowego ciśnienia
Pa [NA]
Wartość początkowa zakresu pomiarowego ciśnienia
Pa [NA]
Wysokość
110 mm
Zakres ciśnienia załączającego
bar [NA]
Zakres nastawy prądu
A [NA]
Zdolność łączeniowa dla AC-3, 240 V
kA [NA]
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
kW [NA]
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
A [NA]
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
A [NA]
Średnica
mm [NA]
Maks. ciśnienie robocze
7000 hPa
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Z obsługą ręczną
Nie
Rodzaj połączenia
Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
Odpowiedni do dozoru
Tak
Odpowiedni jako regulator 2-punktowy
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Z wyłącznikiem manualnym
Nie
Rozmiar gwintu
1/2 cala
Odpowiedni jako ogranicznik
Nie
Rodzaj przyłącza
R 1/4 cala
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wersja elektroniczna
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar