MCTPP50L-PPMP-BU 390x4,6 niebieski Opaska kablowaHELLERMANN TYTON

files/fotob/811971.jpg.
MCTPP50L-PPMP-BU 390x4,6 niebieski Opaska kablowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MCT-SERIES
Nr Katalogowy: 
111-01667
Kod EAN: 
5022660344732
Symbol Sonepar: 
P01724347
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wykonane z polipropylenu, z dodatkiem cząstek metalu. Odporne na działanie chemikaliów i wysokiej temperatury. Niebieski kolor ułatwiający wzrokową identyfikację. Znacznie zmniejszają ryzyko zanieczyszczenia. Wykrywalność magnetyczna i za pomocą promieniowania X (poziom wykrywalności zależny od konkretnego zastosowania i sprzętu). W przypadku opasek MCTS bardzo dobra odporność na korozję. Możliwość wspierania procesów zapewnienia jakości w produkcji artykułów spożywczych, np. HACCP. Opaski z dodatkiem cząstek metalu zostały specjalnie opracowane do stosowania w procesach produkcyjnych w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Dzięki wyjątkowemu procesowi produkcji, podczas którego do tworzywa opaski dodawane są cząstki metalu, nawet niewielkie części opasek można wykrywać standardowym wykrywaczem metali. Doskonale sprawdzają się do instalacji przewodów w obszarze linii produkcyjnej

Dane techniczne

Długość taśmy
390 mm
Grubość opaski
1.4 mm
Maks. średnica wiązki
110 mm
Szerokość taśmy
4.6 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 115 °C
Min. średnica wiązki
6 mm
Min. wytrzymałość na rozciąganie
150 N
Odporność na promienie UV ASTM D6779
Nie
Kolor
Niebieski
Materiał
Tworzywo sztuczne z barwnikiem metalicznym
Model
Wewnętrzne ząbkowanie
Sposób mocowania
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Polipropylen (PP)
Fluorescencyjne
Nie
Możliwość rozpięcia
Nie
Obszar nadruku
Brak
Przezroczysty
Nie
Zamknięcie opaski
Z tworzywa sztucznego

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

MCT120R-PA66MP-BU 380x7,6 niebieski Opaska kablowa
Porównaj
HELLERMANN TYTON
111-01136

MCT120R-PA66MP-BU 380x7,6 niebieski Opaska...

MCT120R-PA66MP-BU 380x7,6 niebieski Opaska kablowa
MCT18R-PA66MP-BU 100x2,5 niebieski Opaska kablowa
Porównaj
HELLERMANN TYTON
111-01225

MCT18R-PA66MP-BU 100x2,5 niebieski Opaska...

MCT18R-PA66MP-BU 100x2,5 niebieski Opaska kablowa
MCT30R-PA66MP-BU 150x3,5 niebieski Opaska kablowa
Porównaj
HELLERMANN TYTON
111-00829

MCT30R-PA66MP-BU 150x3,5 niebieski Opaska...

MCT30R-PA66MP-BU 150x3,5 niebieski Opaska kablowa
MCT50L-PA66MP-BU 385x4,6 niebieski Opaska kablowa
Porównaj
HELLERMANN TYTON
111-00831

MCT50L-PA66MP-BU 385x4,6 niebieski Opaska...

MCT50L-PA66MP-BU 385x4,6 niebieski Opaska kablowa
MCT50R-PA66MP-BU 200x4,6 niebieski Opaska kablowa
Porównaj
HELLERMANN TYTON
111-00830

MCT50R-PA66MP-BU 200x4,6 niebieski Opaska...

MCT50R-PA66MP-BU 200x4,6 niebieski Opaska kablowa

Produkty powiązane i akcesoria

Brak zdjęcia

Opis produktu

Ergonomiczne narzędzie, którego można używać w dowolnym miejscu. Wyjątkowo niskie koszty utrzymania. Wygodna i łatwa regulacja siły zaciągania opasek. Zaciąga i automatycznie obcina opaski kablowe HellermannTyton o szerokości do 4,8 mm. Obudowa wykonana ze sprężystego, lekkiego kompozytu poliestrowego...
Porównaj
110-77001
EVO7i-MET/PL-BU niebieski Narzędzie do zaciągania opasek kablowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVO7SP-MET/PL-BK Ręczne narzędzie do zaciągania opasek kablowych do 4,8 mm

Opis produktu

Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt zapewniający wygodny i pewny chwyt. Wyjątkowo niskie koszty utrzymania. Szybka i precyzyjna obsługa przy minimalnym wysiłku (mechanizm TLC). Wygodna i łatwa regulacja siły zaciągania. Wysmuklona przednia część narzędzia ułatwiająca pracę w ograniczonej przestrzeni...

Dane techniczne

Szerokość opaski kablowej
1.8 - 5 mm
Materiał obudowy narzędzia
Tworzywo sztuczne
Materiał opaski zaciskowej
Tworzywo sztuczne
Naprężenia zaciskania
Regulowany
Właściwości
Ręczne odcięcie
Porównaj
110-70130
EVO7SP-MET/PL-BK Ręczne narzędzie do zaciągania opasek kablowych do 4,8 mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
MK7P-PL/GF-BK czarny Narzędzie montażowe

Opis produktu

Nowoczesne rozwiązanie przyśpieszające montaż opasek kablowych. Nowe rozwiązanie doprowadzenia powietrza w celu zwiększenia szybkości poruszania ramienia. Skrócony czas montażu i zwiększenie liczby zaciągnięć. Prawdziwy potencjał racjonalizatorski. Ergonomiczny uchwyt, zapobiegający wyślizgiwaniu się...
Porównaj
110-07100
MK7P-PL/GF-BK czarny Narzędzie montażowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar