Przekaźnik czasowy do przetwarzania sygnałów sterowania. Krótkie impulsy są wydłużane, co zwiększa niezawodność ich wykrywania przez dalsze moduły sterowania
Dane techniczne
Głębokość
63.2 mm
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
1
Napięcie pracy dla DC
48 - 48 V
Szerokość
6.1 mm
Wysokość
91 mm
Zakres nastawy czasu
0.05 - 0.05 s
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
21.6 - 26.4 V
Funkcja opóźnionego załączania
Nie
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Tak
Funkcja załączania impulsowego
Nie
Funkcja wyłączania impulsowego
Nie
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Do montażu czołowego
Nie
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Do montażu na szynie TH
Tak
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany