MD-F-1.0.1-885 czarny mat Czujnik ruchuABB

files/fotob/1644338.jpg.
MD-F-1.0.1-885 czarny mat Czujnik ruchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOVEMENT DETECTOR
Nr Katalogowy: 
2CKA006220A0632
Kod EAN: 
4011395204658
Symbol Sonepar: 
P10076062
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

With select lens for detection with animal access. For automatic switching of ABB-free@home® actuators dependent on movement and brightness. Switch-off delay of the actuator can be programmed via the web interface of the System Access Point. The bus can be connected via enclosed terminal block

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Głębokość wbudowania
8.5 mm
Kąt detekcji w pionie
19 - 19 °
Kąt detekcji w poziomie
180 - 180 °
Maksymalny zasięg na wprost
6 m
Min. głębokość puszki montażowej
8.5 mm
Numer RAL (zbliżony)
9005
Optymalna wysokość montażowa
1.1 m
Szerokość
71 mm
Wysokość
71 mm
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Czujnik ruchu
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Inne systemy magistralne
free@home
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Strefa dla zwierząt
Tak
System magistralny Funkbus (radiowy)
Tak
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Tak
System magistralny LON
Tak
System magistralny Powernet
Tak
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar