MD20SR-24TS Siłownik przepustnicySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1278767.jpg.
MD20SR-24TS Siłownik przepustnicy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DAMPER ACTUATORS
Nr Katalogowy: 
MD20SR-24TS
Symbol Sonepar: 
P01652247
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

MD20 SR to kompaktowy siłownik przepustnicy sprężynowej na powrocie do pracy przepustnic wentylacyjnych do 4 m² w instalacjach serwisowych budynku. Zasilanie 24 Vac/Vdc. Sygnał Sterowania Wł./Wył. Moment dokręcenia: 2 Nm, stopień ochrony IP 54. III Bardzo niskie napięcie. Regulowany kąt obrotu: ...maks. 95°

Dane techniczne

Długość
5 mm
Długość kabla przyłączeniowego
1 m
Głębokość
93 mm
Maksymalna temperatura pracy
50 °C
Szerokość
128 mm
Temperatura otoczenia
-30 - 50 °C
Wysokość
106 mm
Czas cyklu pracy
75 s
Dopuszczalna wilgotność względna
95 %
Maks. kąt obrotu
95 °
Maks. zużycie energii elektrycznej
7.5 VA
Moment
20 nm
Zużycie energii w trybie bezczynności
W [MV]
Zużycie energii w trybie pracy
5 W
Model
Obrotowy
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Automatyczne rozpoznanie skoku
Nie
Rodzaj złącza do zaworu
Brak
Regulowany system sygnalizacyjny pozycji
Tak
Sygnał sterujący
2-10 V
Beznapięciowe sprzężenie zwrotne
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
2
Rodzaj funkcji bezpieczeństwa
Sprężyna
Rodzaj transmisji
Magnetyczny
Do zaworów
Nie
Obsługa ręczna
Tak
Regulacja modulacyjna
Tak
Do armatury wentylacyjnej
Tak
Samoregulowana długość skoku
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Styki pomocnicze
Tak
Opcjonalne styki pomocnicze
Nie
Beznapięciowo zamknięty
Nie
Regulacja włącz/wyłącz
Tak
Z izolacją termiczną
Nie
System sygnalizacyjny pozycji
2-10 V
Z kołnierzem górnym do bezpośredniego montażu wg ISO 5211
Nie
Napięcie zasilania
24 V AC/DC
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Styki przyłączeniowe
Brak
Regulacja z podziałem zakresu
Nie
Z funkcją bezpieczeństwa
Nie
Z mechanicznym wskaźnikiem pozycji
Tak
Regulowany obszar roboczy
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar