MD720 GSM/GPRS ModemSIEMENS

files/fotob/1118762.png.
MD720 GSM/GPRS Modem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6NH97203AA010XX0
Kod EAN: 
4019169854979
Symbol Sonepar: 
P01346431
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Modem MD720 GSM/GPRS, 2G mobile radio modem with RS232 interface for GSM services CSD, GPRS, SMS Quadband GSM AT command interface observe national approvals! autom. GPRS connection setup incl. gender changer for RS232/PPI adapter

Dane techniczne

Głębokość
90 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
100 mm
Zakres napięcia zasilającego
12 - 30 V
Zastosowanie
GSM/GPRS
Budowa
Urządzenie zewnętrzne
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Tak
Rodzaj wejścia / interfejs
Inne
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6NH98601AA00 GSM/UMTS 5,0m Antena wielokierunkowa

Opis produktu

ANT794-4MR mobile wireless antenna for 2G/3G/4G EU, GSM/UMTS/ LTE EU networks, Rod antenna; omnidirectional; weatherproof for indoors and outdoors; 5 m Connection cable permanently connected to the antenna; SMA connector; incl. mounting bracket, screws, screw anchor. SCALANCEAntennaAntenna ANT794-4MRUsed...

Dane techniczne

Długość
0.193 m
Długość kabla przyłączeniowego
5 m
Głębokość
25 mm
Szerokość
25 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 85 °C
Wysokość
193 mm
Sposób montażu
Inne
Typ połączenia
Wtyczka
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP54
Rodzaj połączenia
SMA
Zewnętrzna
Tak
Zakres częstotliwości
Inne
Rodzaj połączenia
SMA
Polaryzacja
Dookólna
Wewnętrzna
Tak
Dookólna (wielokierunkowa)
Nie
Z kablem podłączeniowym
Tak
Porównaj
6NH98601AA00
6NH98601AA00 GSM/UMTS 5,0m Antena wielokierunkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
6NH98701AA00 GSM 1,2m Antena

Opis produktu

ANT794-3M mobile wireless antenna for 2G, GSM networks, flat antenna for 900/1800/ 1900 MHz weatherproof for indoor and outer area 1.2 m Connection cable permanently connected to the antenna SMA connector incl. adhesive tape for mounting

Dane techniczne

Długość
0.021 m
Długość kabla przyłączeniowego
1.2 m
Głębokość
146.5 mm
Szerokość
70.5 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 75 °C
Wysokość
20.5 mm
Typ połączenia
Wtyczka
Stopień ochrony (IP)
IP64
Zakres częstotliwości
Inne
Z kablem podłączeniowym
Tak
Zewnętrzna
Tak
Dookólna (wielokierunkowa)
Nie
Polaryzacja
Kierunkowa
Rodzaj połączenia
SMA
Wewnętrzna
Tak
Porównaj
6NH98701AA00
6NH98701AA00 GSM 1,2m Antena
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAUT PPI/MD720-3 Kabel do transmisji danych

Opis produktu

SINAUT PPI modem cable for connection of the GSM modem MD720-3 to the serial PPI interface of the S7-200

Dane techniczne

Długość
1.1 m
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Budowa kabla
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Dźwignia blokująca
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Porównaj
6NH97010AD
SINAUT PPI/MD720-3 Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SINAUT ST7 2,5m Kabel do transmisji danych

Opis produktu

SINAUT ST7, plug-in cable for connection of a TIM with the GSM modem MC45T or MD720-3 via the RS232 interface also suitable for third-party modems or wireless devices with standard RS232 interface Cable length 2.5 m

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-5 - 70 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 70 °C
Długość
2.5 m
Liczba żył
10
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.1 mm
Średnica żyły
0.14 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
S/UTP
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Budowa kabla
Inne
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Dźwignia blokująca
Nie
Porównaj
6NH77015AN
SINAUT ST7 2,5m Kabel do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SITOP PSU100C 24VDC/0,6A Zasilacz

Opis produktu

SITOP PSU100C 24 V/0.6 A Stabilized power supply input: 100-230 V AC (DC 110-300 V) output: DC 24 V/0,6 A The SITOP compact single-phase power supplies are slim, space-saving power supplies for the low-end performance range. They are used for distributed applications in switchboxes or in small control...

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
0.6 A
Moc wyjściowa
14 W
Napięcie wyjściowe 1
24 - 24 V
Szerokość
22.5 mm
Szerokość wbudowania
22.5 mm
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1
24 V
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1
0.6 A
Wysokość
80 mm
Wysokość wbudowania
180 mm
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 100 V
Znamionowe napięcie zasilające dla DC
110 - 300 V
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Tak
Stabilizowany
Tak
Odporność na zwarcie
Tak
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie
Stabilizowane napięcie wyjściowe
Tak
Możliwość montażu bezpośredniego
Nie
Porównaj
6EP13315BA00
SITOP PSU100C 24VDC/0,6A Zasilacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar