Obudowa na szynę DIN, do montażu na szynie DIN, zamknięta góra obudowy, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), szerokość: 17,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 113,65 mm, w komplecie 4 szt. wtyku do PCB, 3-pinowy, przyłącze śrubowe, do 2,5 mm², prąd znamionowy: 12 A, 320 V, powierzchnia PCB: 7800 mm²