Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy do terminali przyłączeniowych do PCB z przyłączem sprężynowym Push-in, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 45,85 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)
Dane techniczne
Grubość
22.5 mm
Głębokość
45.85 mm
Ilość modułów
0.023
Numer RAL
7035
Szerokość
22.6 mm
Wysokość
99 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Ścianka końcowa
Nie
Przegroda
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)
Obudowa na szynę DIN, Zaślepki do wolnych punktów zaciskowych (FKDSO), szerokość: 21,1 mm, wysokość: 16,9 mm, głębokość: 11,85 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035)