Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy do złączy z gniazdem, szerokość: 45,2 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 45,85 mm, kolor: niebiesko-szary (podobne RAL 7031)
Dane techniczne
Grubość
45 mm
Głębokość
45.85 mm
Ilość modułów
0.045
Numer RAL
7031
Szerokość
45.2 mm
Wysokość
99 mm
Ścianka końcowa
Nie
Przegroda
Nie
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Obudowa na szynę DIN, Zaślepki do wolnych punktów zaciskowych (MSTBO), szerokość: 20 mm, wysokość: 19,05 mm, głębokość: 12,3 mm, kolor: niebiesko-szary (podobne RAL 7031)