Obudowa na szynę DIN, z przyłączem czołowym do montażu na szynie DIN, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), szerokość: 18,9 mm, wysokość: 113,3 mm, głębokość: 76,5 mm, w komplecie 9 szt. czołowych zacisków przyłączeniowych, 6-pinowe, Push-in, do 1,5 mm², prąd znamionowy: 8 A, 160 V, powierzchnia PCB: 5900 mm²