Obudowa na szynę DIN, z przyłączem czołowym do montażu na szynie DIN, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), szerokość: 37,89 mm, wysokość: 124,3 mm, głębokość: 76,5 mm, w komplecie 2 szt. czołowych zacisków przyłączeniowych, 4-pinowe, Push-in, do 2,5 mm², prąd znamionowy: 8 A, 300 V, 2 gniazda RJ45, powierzchnia PCB: 10300 mm²