ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 Podstawa obudowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1232342.jpg.
ME-IO 75,2 B 10U TBUS 7035 Podstawa obudowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2202664
Symbol Sonepar: 
P10267875
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 75,87 mm, wysokość: 120,6 mm, głębokość: 64,3 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5 lub 8

Dane techniczne

Głębokość
64.3 mm
Ilość modułów
0.076
Numer RAL
7035
Szerokość
75.87 mm
Wysokość
120.6 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Tak
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Tak
Obudowa zestawialna
Nie
Rodzaj obudowy
Zamknięty
Z ekranowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 Światłowód

Opis produktu

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 4, (2 rzędy, 2 kolumny), raster: 2,54 mm, ochrona ESD:

Dane techniczne

Ilość modułów
0.003
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Akcesorium
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2202317
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 Światłowód
Szybki podgląd: Opis i parametry
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 Światłowód

Opis produktu

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 40, (4 rzędy, 10 kolumn), raster: 2,54 mm, ochrona ESD:

Dane techniczne

Ilość modułów
0.003
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Akcesorium
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2202323
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 Światłowód
Szybki podgląd: Opis i parametry
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 Światłowód

Opis produktu

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 8, (4 rzędy, 2 kolumny), raster: 2,54 mm, ochrona ESD:

Dane techniczne

Ilość modułów
0.003
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Akcesorium
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2202320
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 Światłowód
Szybki podgląd: Opis i parametry
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 Światłowód

Opis produktu

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 20, (4 rzędy, 5 kolumn), raster: 2,54 mm, ochrona ESD:

Dane techniczne

Ilość modułów
0.003
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Akcesorium
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2202321
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 Światłowód
Szybki podgląd: Opis i parametry
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 Światłowód

Opis produktu

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 36, (4 rzędy, 9 kolumn), raster: 2,54 mm, ochrona ESD:

Dane techniczne

Ilość modułów
0.003
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Akcesorium
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2202322
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 Światłowód
Szybki podgląd: Opis i parametry
HS LC-H-D2/R2XC1-2,54 Obudowa elektroniki

Opis produktu

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 2, (2 rzędy, 1 kolumna), raster: 2,54 mm, ochrona ESD:

Dane techniczne

Ilość modułów
0.003
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Akcesorium
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2202316
HS LC-H-D2/R2XC1-2,54 Obudowa elektroniki
Szybki podgląd: Opis i parametry
HS LC-H-D2/R2XC10-2,54 Obudowa elektroniki

Opis produktu

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 20, (2 rzędy, 10 kolumn), raster: 2,54 mm, ochrona ESD:

Dane techniczne

Ilość modułów
0.003
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
2202319
HS LC-H-D2/R2XC10-2,54 Obudowa elektroniki
Szybki podgląd: Opis i parametry
HS LC-H-D2/R2XC4-2,54 Obudowa elektroniki

Opis produktu

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 8, (2 rzędy, 4 kolumny), raster: 2,54 mm, ochrona ESD:

Dane techniczne

Ilość modułów
0.003
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Akcesorium
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2202531
HS LC-H-D2/R2XC4-2,54 Obudowa elektroniki
Szybki podgląd: Opis i parametry
HS LC-H-D2/R2XC4-2,54 Obudowa elektroniki

Opis produktu

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 16, (4 rzędy, 4 kolumny), raster: 2,54 mm, ochrona ESD:

Dane techniczne

Ilość modułów
0.003
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Akcesorium
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2202532
HS LC-H-D2/R2XC4-2,54 Obudowa elektroniki
Szybki podgląd: Opis i parametry
HS LC-H-D2/R2XC5-2,54 Obudowa elektroniki

Opis produktu

Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, Soczewka sferyczna, powierzchnia promieniowania: sferyczny, liczba wskaźników: 10, (2 rzędy, 5 kolumn), raster: 2,54 mm, ochrona ESD:

Dane techniczne

Ilość modułów
0.003
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Możliwość montażu na szynie
Nie
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Akcesorium
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2202318
HS LC-H-D2/R2XC5-2,54 Obudowa elektroniki
Szybki podgląd: Opis i parametry
HSC-LR 3U KIT 2003 Obudowa elektroniki

Opis produktu

Obudowa na szynę DIN, 3U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 45,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (podobne RAL 2003)

Dane techniczne

Głębokość
8.8 mm
Numer RAL
2003
Szerokość
16.1 mm
Wysokość
45.95 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Inne
Materiał obudowy
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Kolor obudowy
Pomarańczowy
Stopień zanieczyszczenia
2
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj obudowy
Otwarty
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Porównaj
2201797
HSC-LR 3U KIT 2003 Obudowa elektroniki
Szybki podgląd: Opis i parametry
HSC-LR 5U KIT 2003 Rygiel

Opis produktu

Obudowa na szynę DIN, 5U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 67,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (podobne RAL 2003)

Dane techniczne

Głębokość
8.8 mm
Numer RAL
2003
Szerokość
16.1 mm
Wysokość
67.95 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Inne
Materiał obudowy
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Kolor obudowy
Pomarańczowy
Stopień zanieczyszczenia
2
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj obudowy
Otwarty
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Porównaj
2201796
HSC-LR 5U KIT 2003 Rygiel
Szybki podgląd: Opis i parametry
HSC-LR 7U KIT 2003 Rygiel

Opis produktu

Obudowa na szynę DIN, 7U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 89,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (podobne RAL 2003)

Dane techniczne

Głębokość
8.8 mm
Numer RAL
2003
Szerokość
16.1 mm
Wysokość
89.95 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Inne
Materiał obudowy
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Kolor obudowy
Pomarańczowy
Stopień zanieczyszczenia
2
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj obudowy
Otwarty
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Porównaj
2201795
HSC-LR 7U KIT 2003 Rygiel
Szybki podgląd: Opis i parametry
HSC-LR 9U KIT 2003 Rygiel

Opis produktu

Obudowa na szynę DIN, 9U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 111,8 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (podobne RAL 2003)

Dane techniczne

Głębokość
8.8 mm
Numer RAL
2003
Szerokość
16.1 mm
Wysokość
111.8 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Inne
Materiał obudowy
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Kolor obudowy
Pomarańczowy
Stopień zanieczyszczenia
2
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj obudowy
Otwarty
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Z otworami wentylacyjnymi
Nie
Z podłączeniem PCB (obwód drukowany)
Nie
Porównaj
2201794
HSC-LR 9U KIT 2003 Rygiel
Szybki podgląd: Opis i parametry
HSCH 1,5-2U/12 9005 Gniazdo do PCB

Opis produktu

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 12, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: HSCH 1,5/..-G, raster: 3,45...

Dane techniczne

Długość pinów
3.8 mm
Liczba biegunów
12
Liczba styków
12
Liczba torów stykowych
2
Napięcie znamionowe
160 V
Odstępy między stykami
3.45 mm
Odstępy między złączami
3.45 mm
Prąd znamionowy In
8 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Średnica wtyku połączeniowego
1.3 mm
Sposób mocowania
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Kolor obudowy
Czarny
Typ ochronnika przepięciowego
III
Rodzaj banderolowania
Karton (do SMD)
Sposób mocowania PCB
Inne
Rodzaj opakowania
Inne
Stopień zanieczyszczenia
2
Kąt płytka drukowana / wtyk
Inne
Model złącza wtykowego
Stałe złącze
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Cyna
Porównaj
2202233
HSCH 1,5-2U/12 9005 Gniazdo do PCB
Szybki podgląd: Opis i parametry
HSCH 1,5-3U/18 9005 Gniazdo do PCB

Opis produktu

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 18, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 18, ilość przyłączy: 18, rodzina produktów: HSCH 1,5/..-G, raster: 3,45...

Dane techniczne

Długość pinów
3.8 mm
Liczba biegunów
18
Liczba styków
18
Liczba torów stykowych
2
Napięcie znamionowe
160 V
Odstępy między stykami
3.45 mm
Odstępy między złączami
3.45 mm
Prąd znamionowy In
8 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Średnica wtyku połączeniowego
1.3 mm
Sposób mocowania
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Kolor obudowy
Czarny
Typ ochronnika przepięciowego
III
Kąt płytka drukowana / wtyk
Inne
Model złącza wtykowego
Stałe złącze
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj banderolowania
Karton (do SMD)
Sposób mocowania PCB
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Cyna
Porównaj
2202232
HSCH 1,5-3U/18 9005 Gniazdo do PCB
Szybki podgląd: Opis i parametry
HSCH 2,5-2U-2220 9005 Gniazdo do PCB

Opis produktu

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: HSCH 2,5/..-G, raster: 5 mm...

Dane techniczne

Długość pinów
3.8 mm
Liczba biegunów
6
Liczba styków
6
Liczba torów stykowych
2
Napięcie znamionowe
320 V
Odstępy między stykami
5 mm
Odstępy między złączami
5 mm
Prąd znamionowy In
8 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Średnica wtyku połączeniowego
1.3 mm
Sposób mocowania
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Kolor obudowy
Czarny
Typ ochronnika przepięciowego
III
Kąt płytka drukowana / wtyk
Inne
Model złącza wtykowego
Stałe złącze
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj banderolowania
Karton (do SMD)
Sposób mocowania PCB
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Cyna
Porównaj
2201792
HSCH 2,5-2U-2220 9005 Gniazdo do PCB
Szybki podgląd: Opis i parametry
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 Łącznik wtykowy płytek drukowanych

Opis produktu

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCH 2,5/..-G, raster: 5 mm...

Dane techniczne

Długość pinów
3.8 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków
4
Liczba torów stykowych
2
Napięcie znamionowe
320 V
Odstępy między stykami
5 mm
Odstępy między złączami
5 mm
Prąd znamionowy In
8 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Średnica wtyku połączeniowego
1.3 mm
Sposób mocowania
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Kolor obudowy
Czarny
Typ ochronnika przepięciowego
III
Kąt płytka drukowana / wtyk
Inne
Model złącza wtykowego
Stałe złącze
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj banderolowania
Karton (do SMD)
Sposób mocowania PCB
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Cyna
Porównaj
2201790
HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 Łącznik wtykowy płytek drukowanych
Szybki podgląd: Opis i parametry
HSCH 2,5-2U/8 9005 Łącznik wtykowy płytek drukowanych

Opis produktu

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: HSCH 2,5/..-G, raster: 5 mm...

Dane techniczne

Długość pinów
3.8 mm
Liczba biegunów
8
Liczba styków
8
Liczba torów stykowych
2
Napięcie znamionowe
320 V
Odstępy między stykami
5 mm
Odstępy między złączami
5 mm
Prąd znamionowy In
8 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Średnica wtyku połączeniowego
1.3 mm
Sposób mocowania
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Kolor obudowy
Czarny
Typ ochronnika przepięciowego
III
Rodzaj banderolowania
Karton (do SMD)
Sposób mocowania PCB
Inne
Rodzaj opakowania
Inne
Stopień zanieczyszczenia
2
Kąt płytka drukowana / wtyk
Inne
Model złącza wtykowego
Stałe złącze
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Cyna
Porównaj
2201789
HSCH 2,5-2U/8 9005 Łącznik wtykowy płytek drukowanych
Szybki podgląd: Opis i parametry
HSCH 2,5-3U/12 9005 Gniazdo do PCB

Opis produktu

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 12, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: HSCH 2,5/..-G, raster: 5...

Dane techniczne

Długość pinów
3.8 mm
Liczba biegunów
12
Liczba styków
12
Liczba torów stykowych
2
Napięcie znamionowe
320 V
Odstępy między stykami
5 mm
Odstępy między złączami
5 mm
Prąd znamionowy In
8 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Średnica wtyku połączeniowego
1.3 mm
Sposób mocowania
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Kolor obudowy
Czarny
Typ ochronnika przepięciowego
III
Kąt płytka drukowana / wtyk
Inne
Model złącza wtykowego
Stałe złącze
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj banderolowania
Karton (do SMD)
Sposób mocowania PCB
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Cyna
Porównaj
2201788
HSCH 2,5-3U/12 9005 Gniazdo do PCB
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar