Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 75,87 mm, wysokość: 120,6 mm, głębokość: 64,3 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5 lub 8
Obudowa na szynę DIN, 3U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 45,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (podobne RAL 2003)
Dane techniczne
Głębokość
8.8 mm
Numer RAL
2003
Szerokość
16.1 mm
Wysokość
45.95 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Inne
Materiał obudowy
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Kolor obudowy
Pomarańczowy
Stopień zanieczyszczenia
2
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Obudowa na szynę DIN, 5U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 67,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (podobne RAL 2003)
Dane techniczne
Głębokość
8.8 mm
Numer RAL
2003
Szerokość
16.1 mm
Wysokość
67.95 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Inne
Materiał obudowy
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Kolor obudowy
Pomarańczowy
Stopień zanieczyszczenia
2
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Obudowa na szynę DIN, 7U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 89,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (podobne RAL 2003)
Dane techniczne
Głębokość
8.8 mm
Numer RAL
2003
Szerokość
16.1 mm
Wysokość
89.95 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Inne
Materiał obudowy
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Kolor obudowy
Pomarańczowy
Stopień zanieczyszczenia
2
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Obudowa na szynę DIN, 9U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 111,8 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (podobne RAL 2003)
Dane techniczne
Głębokość
8.8 mm
Numer RAL
2003
Szerokość
16.1 mm
Wysokość
111.8 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Inne
Materiał obudowy
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Nie
Wykończenie powierzchni
Inne
Możliwość montażu na szynie
Nie
Kolor obudowy
Pomarańczowy
Stopień zanieczyszczenia
2
Z ekranowaniem
Nie
Obudowa zestawialna
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 12, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: HSCH 1,5/..-G, raster: 3,45...
Dane techniczne
Długość pinów
3.8 mm
Liczba biegunów
12
Liczba styków
12
Liczba torów stykowych
2
Napięcie znamionowe
160 V
Odstępy między stykami
3.45 mm
Odstępy między złączami
3.45 mm
Prąd znamionowy In
8 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Średnica wtyku połączeniowego
1.3 mm
Sposób mocowania
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Kolor obudowy
Czarny
Typ ochronnika przepięciowego
III
Rodzaj banderolowania
Karton (do SMD)
Sposób mocowania PCB
Inne
Rodzaj opakowania
Inne
Stopień zanieczyszczenia
2
Kąt płytka drukowana / wtyk
Inne
Model złącza wtykowego
Stałe złącze
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 18, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 18, ilość przyłączy: 18, rodzina produktów: HSCH 1,5/..-G, raster: 3,45...
Dane techniczne
Długość pinów
3.8 mm
Liczba biegunów
18
Liczba styków
18
Liczba torów stykowych
2
Napięcie znamionowe
160 V
Odstępy między stykami
3.45 mm
Odstępy między złączami
3.45 mm
Prąd znamionowy In
8 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
2.5 kV
Średnica wtyku połączeniowego
1.3 mm
Sposób mocowania
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Kolor obudowy
Czarny
Typ ochronnika przepięciowego
III
Kąt płytka drukowana / wtyk
Inne
Model złącza wtykowego
Stałe złącze
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj banderolowania
Karton (do SMD)
Sposób mocowania PCB
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: HSCH 2,5/..-G, raster: 5 mm...
Dane techniczne
Długość pinów
3.8 mm
Liczba biegunów
6
Liczba styków
6
Liczba torów stykowych
2
Napięcie znamionowe
320 V
Odstępy między stykami
5 mm
Odstępy między złączami
5 mm
Prąd znamionowy In
8 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Średnica wtyku połączeniowego
1.3 mm
Sposób mocowania
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Kolor obudowy
Czarny
Typ ochronnika przepięciowego
III
Kąt płytka drukowana / wtyk
Inne
Model złącza wtykowego
Stałe złącze
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj banderolowania
Karton (do SMD)
Sposób mocowania PCB
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCH 2,5/..-G, raster: 5 mm...
Dane techniczne
Długość pinów
3.8 mm
Liczba biegunów
4
Liczba styków
4
Liczba torów stykowych
2
Napięcie znamionowe
320 V
Odstępy między stykami
5 mm
Odstępy między złączami
5 mm
Prąd znamionowy In
8 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Średnica wtyku połączeniowego
1.3 mm
Sposób mocowania
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Kolor obudowy
Czarny
Typ ochronnika przepięciowego
III
Kąt płytka drukowana / wtyk
Inne
Model złącza wtykowego
Stałe złącze
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj banderolowania
Karton (do SMD)
Sposób mocowania PCB
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: HSCH 2,5/..-G, raster: 5 mm...
Dane techniczne
Długość pinów
3.8 mm
Liczba biegunów
8
Liczba styków
8
Liczba torów stykowych
2
Napięcie znamionowe
320 V
Odstępy między stykami
5 mm
Odstępy między złączami
5 mm
Prąd znamionowy In
8 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Średnica wtyku połączeniowego
1.3 mm
Sposób mocowania
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Kolor obudowy
Czarny
Typ ochronnika przepięciowego
III
Rodzaj banderolowania
Karton (do SMD)
Sposób mocowania PCB
Inne
Rodzaj opakowania
Inne
Stopień zanieczyszczenia
2
Kąt płytka drukowana / wtyk
Inne
Model złącza wtykowego
Stałe złącze
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 12, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: HSCH 2,5/..-G, raster: 5...
Dane techniczne
Długość pinów
3.8 mm
Liczba biegunów
12
Liczba styków
12
Liczba torów stykowych
2
Napięcie znamionowe
320 V
Odstępy między stykami
5 mm
Odstępy między złączami
5 mm
Prąd znamionowy In
8 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Średnica wtyku połączeniowego
1.3 mm
Sposób mocowania
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Kolor obudowy
Czarny
Typ ochronnika przepięciowego
III
Kąt płytka drukowana / wtyk
Inne
Model złącza wtykowego
Stałe złącze
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj banderolowania
Karton (do SMD)
Sposób mocowania PCB
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94