MECANICA 7W 2700-6500K 450lm czarny Oprawa LED biurkowaSLV

files/fotob/1031421.jpg.
MECANICA 7W 2700-6500K 450lm czarny Oprawa LED biurkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
MECANICA
Nr Katalogowy: 
1002404
Kod EAN: 
4024163226776
Symbol Sonepar: 
P01739550
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wysokiej jakości lampa stołowa LED MECANICA PLUS. Niezwykle minimalistyczny design w połączeniu z trzema przegubami i możliwością bezstopniowej regulacji barwy światła sprawiają, że jest to idealna lampa na biurko. Ze względu na duży wysięg i stabilną podstawę oświetli nawet najdalszy narożnik stołu bez żadnych problemów. Zintegrowany wyłącznik ułatwia obsługę lampy. Lampę podłącza się bezpośrednio do napięcia sieciowego 230V. Ta lampa zawiera wbudowane źródła światła LED.

Dane techniczne

Do lamp o mocy
7.9 - 7.9 W
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
7.9 W
Napięcie znamionowe
100 - 240 V
Skuteczność świetlna oprawy
65.82 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
610 lm
Temperatura barwowa
2700 - 6500 K
Wysokość/głębokość
511 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Nie
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Stopka
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Rodzaj oprawy
Oprawa biurkowa
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Kolor obudowy
Czarny
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ze ściemniaczem
Tak
Wiele barw
Bezstopniowo
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Regulowana wysokość
Tak
Z gniazdem wtykowym
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Tak
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kolor klosza/pokrywy
Brak
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Montaż ścienny
Nie
Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Materiał klosza
Bez pokrywy
Kompatybilny z Casambi
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ze statecznikiem
Nie
Z wyłącznikiem
Tak
Barwa światła
Biały
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Podatność na zginanie
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Regulowane
Tak
Połączenie elektryczne z systemem złączy
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
E

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: zip
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar