MEDO LED 40 3000K/4000K TRIAC DIMM biały Plafon LEDSLV

files/fotob/1172578.jpg.
MEDO LED 40 3000K/4000K TRIAC DIMM biały Plafon LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
MEDO
Nr Katalogowy: 
1001881
Kod EAN: 
4024163221276
Symbol Sonepar: 
P10016547
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wysokiej jakości lampa MEDO AMBIENT stanowi uzupełnienie serii MEDO i przekonuje przemyślanymi nowymi właściwościami: dzięki równomiernej pośredniej emisji światła w górę powstaje dekoracyjny efekt AMBIENT. Praktyczny przełącznik zapewnia elastyczność. Wersję MEDO AMBIENT można bez problemu przełączać pomiędzy 3000 K a 4000 K. Lampa MEDO AMBIENT przekonuje również łatwością montażu: podstawę przykręca się do ściany lub sufitu, a następnie można łatwo przymocować korpus lampy do cokołu za pomocą trzech zacisków-tak samo również się go zdejmuje. Za pomocą zestawu do zawieszania lampę sufitowa można przekształcić w lampę wiszącą, dlatego idealnie nadaje się również do pomieszczeń z wysokim stropem. Wbudowany zasilacz LED umożliwia bezpośrednie podłączenie do napięcia sieciowego 120–240 V

Dane techniczne

Do lamp o mocy
15 - 15 W
Długość
95 mm
Długość wbudowania
mm [NA]
Liczba biegunów
[UN]
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
15 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
mm² [UN]
Prąd znamionowy
350 - 350 mA
Skuteczność świetlna oprawy
lm/W [NA]
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1250 lm
Szerokość
280 mm
Szerokość wbudowania
mm [NA]
Temperatura barwowa
3000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
[UN]
Współczynnik mocy
[UN]
Wysokość/głębokość
280 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
mm [NA]
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
°C [UN]
Średnica wbudowania
mm [NA]
Średnica zewnętrzna
280 mm
Światłość
cd [UN]
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
25000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
[UN]
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
[UN]
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
25
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wartość efektu stroboskopowego SVM
[UN]
Wartość migotania Pst LM
[UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 35.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 50.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 75.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Wskaźnik awaryjności przy śr. żywotności 75.000 h, w temp. otocz. 25°C (tq)
% [UN]
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz GPRS
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Inne
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
C
Ściemniacz RF
Nie
Barwa światła
Biały
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz DSI
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Nie
Zabezpieczenie powierzchni obudowy
Lakierowanie
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Montaż ścienny
Tak
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Wiele barw
Krokowo
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Ze statecznikiem
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie

Pliki do pobrania

Dane fotometryczne
Format: uld
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: zip
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1-10V MEDOLED BIAŁY Zestaw do podwieszenia

Opis produktu

Zestaw do zawieszania do okrągłej lampy wiszącej MEDO, biały, 5-przewodowy

Dane techniczne

Liczba żył
5
Nominalny przekrój poprzeczny
2.5 mm²
Kolor
Biały
Rodzaj akcesorium/części
Nasadka zawieszki
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
135251
1-10V MEDOLED BIAŁY Zestaw do podwieszenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
1-10V MEDOLED czarny Zestaw do podwieszenia

Opis produktu

Zestaw do zawieszania do okrągłej lampy wiszącej MEDO, czarny, 5-przewodowy

Dane techniczne

Liczba żył
5
Nominalny przekrój poprzeczny
2.5 mm²
Kolor
Czarny
Rodzaj akcesorium/części
Nasadka zawieszki
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
135250
1-10V MEDOLED czarny Zestaw do podwieszenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
1-10V MEDOLED Zestaw do podwieszenia

Opis produktu

Zestaw do zawieszania do okrągłej lampy wiszącej MEDO, srebrnoszary, 5-przewodowy

Dane techniczne

Liczba żył
5
Nominalny przekrój poprzeczny
2.5 mm²
Kolor
Szary
Rodzaj akcesorium/części
Nasadka zawieszki
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
135254
1-10V MEDOLED Zestaw do podwieszenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
MEDO zwis 5m Zestaw do zawieszania do okrągłej lampy wiszącej

Opis produktu

Zestaw do zawieszania do okrągłej lampy wiszącej MEDO 5 m

Dane techniczne

Długość
30 mm
Szerokość
129 mm
Wysokość
129 mm
Średnica
129 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Zawieszenie kabla
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
1001952
MEDO zwis 5m Zestaw do zawieszania do okrągłej lampy wiszącej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar