Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
1
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Gniazdo wtykowe CEE 7/3 (typ F)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z kompletną obudową
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie