MEG4050-6536 stalowy Ramka 5-krotnaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2358949.png.
MEG4050-6536 stalowy Ramka 5-krotna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN SYSTEM DESIGN (BRAND MERTEN)
Nr Katalogowy: 
MEG4050-6536
Symbol Sonepar: 
P10188686
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
5
Liczba jednostek w pionie
5
Liczba jednostek w poziomie
5
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Szerokość
378 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

MEG2301-6036 16A stalowy Gniazdo podtynkowe

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
40 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
0
Liczba portów USB-A
0
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba portów USB-C
0
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Liczba pętli (loop through)
1
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Stal szlachetna
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Gniazdo wtykowe CEE 7/3 (typ F)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Odporność udarowa
IK03
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z kompletną obudową
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Model zamykany
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Zasilanie specjalne
Brak
Nadruk/symbol
Brak
Izolowane
Tak
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Porównaj
MEG2301-6036
MEG2301-6036 16A stalowy Gniazdo podtynkowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
MEG2314-6036 IP 44 stalowy Gniazdo schuko

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
53 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba faz
1
Liczba gniazd
1
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
76 mm
Wysokość osprzętu
76 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Znamionowy prąd różnicowy
0 mA
Liczba pętli (loop through)
1
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kolor
Stal szlachetna
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Gniazdo wtykowe CEE 7/3 (typ F)
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Odporność udarowa
IK03
Izolowane
Tak
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Z pokrywą uchylną
Tak
Przezroczysty
Nie
Nadruk/symbol
Inne
Kolor metaliczny
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z repeaterem WLAN
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Model zamykany
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Zasilanie specjalne
Brak
Obrócona wkładka centralna
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Porównaj
MEG2314-6036
MEG2314-6036 IP 44 stalowy Gniazdo schuko
Szybki podgląd: Opis i parametry
MEG3400-6036 stalowy Klawisz podwójny
Porównaj
MEG3400-6036
MEG3400-6036 stalowy Klawisz podwójny
RJ45 UAE stalowy Płytka

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość osprzętu
16 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Kolor
Stal szlachetna
Zastosowanie
Moduł z gniazdem Jack
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Obudowa ekranowana
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Gniazda ekranowane
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Z podświetleniem
Nie
Z gniazdami/złączami
Nie
Uchwyt transportowy
Nie
Z nadrukiem
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Przezroczysty
Nie
Kierunek wylotu
Prosty
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Połączenia izolowane
Nie
Porównaj
MEG4521-6036
RJ45 UAE stalowy Płytka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar