MEG4080-6036 System M/D stalowy AdapterSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944849.jpg.
MEG4080-6036 System M/D stalowy Adapter
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN SYSTEM DESIGN (BRAND MERTEN)
Nr Katalogowy: 
MEG4080-6036
Symbol Sonepar: 
P10192862
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

MEG4010-6536 IP44 stalowy Ramka 1-krotna

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MEG4010-6536
MEG4010-6536 IP44 stalowy Ramka 1-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MEG4020-6536 IP44 stalowy Ramka 2-krotna

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
2
Liczba jednostek w pionie
2
Liczba jednostek w poziomie
2
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
163 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MEG4020-6536
MEG4020-6536 IP44 stalowy Ramka 2-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MEG4030-6536 IP44 stalowy Ramka 3-krotna

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
3
Liczba jednostek w pionie
3
Liczba jednostek w poziomie
3
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Szerokość
90 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
234 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Średnica otworu montażowego
60 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Nie
Z ramką montażową
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Porównaj
MEG4030-6536
MEG4030-6536 IP44 stalowy Ramka 3-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MEG4050-6536 stalowy Ramka 5-krotna

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Liczba jednostek
5
Liczba jednostek w pionie
5
Liczba jednostek w poziomie
5
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Szerokość
378 mm
Szerokość wbudowania
0 mm
Wysokość
90 mm
Wysokość wbudowania
0 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy/śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Do zabudowy
Nie
Do kanałów podłogowych
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przezroczysty
Nie
Z ramką montażową
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Porównaj
MEG4050-6536
MEG4050-6536 stalowy Ramka 5-krotna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar