Merten, mechanizm łącznika dwubiegunowego, zacisk śrubowy, 250V AC 16A, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty i szczypce
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
39 mm
Głębokość wbudowania
25 mm
Liczba dźwigni
1
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
16 AX
Szerokość osprzętu
73 mm
Wysokość osprzętu
73 mm
Układ połączeń
Łącznik 3-biegunowy
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Funkcja podświetlenia
Nie dotyczy
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Podświetlenie
Nie
Przełącznik ogrzewania
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Przycisk
Nie
Rodzaj podświetlenia
Niedołączony
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""dzwonek"" aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""dzwonek"" ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""światło"" aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""światło"" ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""dzwonek"" antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""dzwonek"" ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""światło"" antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""światło"" ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""klucz"", biały active, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze białym active. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji klawisza wykorzystano tworzywo termoplastyczne...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""dzwonek"" biały active, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""dzwonek"" ma wykończenie powierzchni w kolorze białym active. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""światło"" biały active, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""światło"" ma wykończenie powierzchni w kolorze białym active. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""klucz"", biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze białym polarnym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji klawisza wykorzystano tworzywo termoplastyczne...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""dzwonek"" biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""dzwonek"" ma wykończenie powierzchni w kolorze białym polarnym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""światło"" biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""światło"" ma wykończenie powierzchni w kolorze białym polarnym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""klucz"", kremowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze kremowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji klawisza wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""dzwonek"" kremowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""dzwonek"" ma wykończenie powierzchni w kolorze kremowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""światło"" kremowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""światło"" ma wykończenie powierzchni w kolorze kremowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan...
Schneider Electric Merten System Design rocker MTN3300-6050 is a in color nickel. Besides, the IP rating of this device is IP20. Being made of metal material, this rocker is quite reliable and resistant. This rocker belongs to System Design aesthetic group. It is 71 mm in width. And 27 mm in height...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""0/1"", aluminium, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz pojedyncz y z oznaczeniem ""0/1"" ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""0/1"", antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""0/1"" ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan...
Schneider Electric Merten System Design rocker MTN3300-6034 is a in color anthracite. It reaches IP20 degree of protection too. Being made of ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) material, this rocker is quite reliable and resistant. This rocker belongs to System Design aesthetic group. It is 71 mm...
Schneider Electric Merten System Design rocker MTN3300-6035 is a in color lotus white for single switch or button. This rocker belongs to System Design aesthetic group. And it is compatible with range Merten System Design. The device"s fixing mode is by clamp. The rocker is made of ABS (acrylonitrile...