Merten, mechanizm łącznika 2-biegunowego z sygnalizacją załączenia, podtynkowy, zaciski bezśrubowe, to osprzęt serii Merten marki Schneide r Electric. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Produkt jest montowany podtynkowo. Sposób montowania przez wkręty i szczypce
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
37 mm
Głębokość wbudowania
28 mm
Liczba dźwigni
1
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
10 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
10 AX
Szerokość osprzętu
71 mm
Wysokość osprzętu
71 mm
Układ połączeń
Łącznik 2-biegunowy
Sposób działania
Przycisk wahadłowy
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż pazurkowy /-śrubowy
Z płytą montażową
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Podświetlenie
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Styki sygnału zwrotnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Miejsce na oznaczenie
Nie
Rodzaj podświetlenia
LED, wymienne
Przycisk
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Przełącznik ogrzewania
Nie
Przełącznik pralkowy
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Funkcja podświetlenia
Z podświetleniem (w pozycji WŁ.)
Zgodność z przepisami budowlanymi Wielkiej Brytanii, część M
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""dzwonek"" aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""dzwonek"" ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""światło"" aluminiowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""światło"" ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""dzwonek"" antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""dzwonek"" ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""światło"" antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""światło"" ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""klucz"", biały active, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze białym active. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji klawisza wykorzystano tworzywo termoplastyczne...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""dzwonek"" biały active, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""dzwonek"" ma wykończenie powierzchni w kolorze białym active. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""światło"" biały active, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""światło"" ma wykończenie powierzchni w kolorze białym active. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""klucz"", biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze białym polarnym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji klawisza wykorzystano tworzywo termoplastyczne...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""dzwonek"" biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""dzwonek"" ma wykończenie powierzchni w kolorze białym polarnym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""światło"" biały polarny, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""światło"" ma wykończenie powierzchni w kolorze białym polarnym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""klucz"", kremowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz ma lśniące wykończenie powierzchni w kolorze kremowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji klawisza wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""dzwonek"" kremowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""dzwonek"" ma wykończenie powierzchni w kolorze kremowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""światło"" kremowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""światło"" ma wykończenie powierzchni w kolorze kremowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan...
Schneider Electric Merten System Design rocker MTN3300-6052 is a in color mocca for single switch or button. This rocker belongs to System Design aesthetic group. And it is compatible with range Merten System Design. The device"s fixing mode is by clamp. The varnished surface treatment helps deliver...
Schneider Electric Merten System Design rocker MTN3300-6050 is a in color nickel. Besides, the IP rating of this device is IP20. Being made of metal material, this rocker is quite reliable and resistant. This rocker belongs to System Design aesthetic group. It is 71 mm in width. And 27 mm in height...
Schneider Electric Merten System Design rocker MTN3300-6033 is a in color sahara. The IP rating of this device is IP20. Being made of ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) material, this rocker is quite reliable and resistant. This rocker belongs to System Design aesthetic group. It is 71 mm in width...
Schneider Electric Merten System Design rocker MTN3300-6036 is a in color stainless steel for single switch or button. This rocker belongs to System Design aesthetic group. And it is compatible with range Merten System Design. The fixing mode of this device is by clamp. The varnished surface treatment...
Schneider Electric Merten System Design rocker MTN3300-6051 is a in color champagne. The IP rating of this device is IP20. The rocker is made of metal, making it as resistant as possible. This rocker belongs to System Design aesthetic group. It is 71 mm in width. And 27 mm in height. Besides it is halogen...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""0/1"", aluminium, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz pojedyncz y z oznaczeniem ""0/1"" ma wykończenie powierzchni w kolorze aluminiowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan...
Merten, System M, klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""0/1"", antracytowy, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Klawisz pojedynczy z oznaczeniem ""0/1"" ma wykończenie powierzchni w kolorze antracytowym. Produkt charakteryzuje się stopniem ochrony IP20. Do produkcji elementu wykorzystano poliwęglan...