MERTEN ANTY-WANDAL Puszka 1-krotnaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282670.jpg.
MERTEN ANTY-WANDAL Puszka 1-krotna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MERTEN AQUADESIGN
Nr Katalogowy: 
MTN3970-7504
Kod EAN: 
3606480397691
Symbol Sonepar: 
P01367983
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Merten, System Wandaloodporny, puszka instalacyjna, aluminium, to osprzęt serii Merten marki Schneider Electric. Produkt montowany jest podstynkowo, sposób mocowania przez śruby lub pazurki

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
25 - 25 mm
Długość
75 mm
Głębokość
55 - 55 mm
Głębokość
55 mm
Głębokość wewnętrzna
50 mm
Liczba dławnic na wyposażeniu
0
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
7
Szerokość
92 mm
Średnica
60 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Zielony
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Zgodność z BS 4662
Nie
Przepust kablowy rurowy
Nie
Z ekranowaniem
Nie
Do rur o średnicy
19 mm
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy lub rozporowy
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Przykręcenie śrubami
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Zastosowanie specjalne
Brak
Plombowane
Nie
Ze śrubami
Tak
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Przetłoczenie
Wiatroszczelne
Nie
Z przegrodą
Nie
Przepust kablowy membranowy
Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami
Tak
Z pierścieniem obrotowym
Nie
Wyposażenie
Inne
Wpusty z tyłu
Tak
Blokada rury
Nie
Opcjonalna blokada rury
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf

Produkty z serii

MERTEN 0-1000VA Łączn.przek.czujn.ruchu ARGUS 180
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN576897

MERTEN 0-1000VA Łączn.przek.czujn.ruchu ARGUS...

MERTEN 0-1000VA Łączn.przek.czujn.ruchu ARGUS 180
MERTEN 1P Mechanizm łącznika pojedynczego zaciski śrubowe
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN3501-0000

MERTEN 1P Mechanizm łącznika pojedynczego...

MERTEN 1P Mechanizm łącznika pojedynczego zaciski śrubowe
MERTEN 1P Mechanizm łącznika z sygnalizacją załączenia
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN3601-0000

MERTEN 1P Mechanizm łącznika z sygnalizacją...

MERTEN 1P Mechanizm łącznika z sygnalizacją załączenia
MERTEN 2 złącza Reichle & De-Massari czarny Wkład wtykowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MTN464384

MERTEN 2 złącza Reichle & De-Massari czarny...

MERTEN 2 złącza Reichle & De-Massari czarny Wkład wtykowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar