MERTEN Czujnik ruchu ARGUS STANDARD 120 zewn.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/502342.jpg.
MERTEN Czujnik ruchu ARGUS STANDARD 120 zewn.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ARGUS STANDARD MOVEMENT DETECTORS
Nr Katalogowy: 
CCT56P004
Kod EAN: 
3606480145155
Symbol Sonepar: 
P00769896
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

ARGUS Standard 120° outdoor PIR. Electronic outdoor movement detector. 120° surface monitoring for smaller house fronts and sections of the house. High quality infrared sensor and components. Convenience and security: reacts to all visitors or intruders by turning the light ON and OFF automatically. Easy to use and energy saving with quick settings for switch on time and light sensitivity levels. Protected against UV, dust, heavy rains and water protection. Undesired areas can be blanked out of the detection range. Mains voltage: AC 220-240 V, 50 Hz. Max. switching current: 10 A, AC 220-240 V, cos Phi 0.6. Nominal capacity: Incandescent lamps AC 230 V: 1000 W. Halogen lamps AC 230 V: 900 W. Halogen with electronic transformer: 250 VA. Halogen with iron core transformer: 500 VA. Fluorescent tubes: 200 VA. Capacitive loads (6 A test current): 21 µF. Capacitive loads (10 A test current): 14 µF. Compact fluorescent lamps: 3 x 23 W. Upstream fuse: 10 A. Stand-by current consumption: 2 W. Angle of detection: 120°. Range: max. 12 m. Light sensitivity (lux setting): 5-2000 Lux. Time setting: approx. 3 s to approx. 30 min, lower tolerance 2-6 s. Switching modes: auto mode, manual override. Connection: 3-wires. Operating temperature: -15 °C to +40 °C. Type of protection: IP 55. EC directives: Low voltage directive 2006/95/EC and EMC directive 2004/108/EC. Colour: white, RAL 9010. Dimensions (LxWxH): 164x80x75 mm (with corner bracket), 140x80x75 (without corner bracket). Net weight: 226g (with corner bracket), 205g (without corner bracket). Contents: With mounting bracket for outer/inner corners. Colour: white

Dane techniczne

Czułość progowa jasności
5 - 2000 lx
Głębokość
75 mm
Kąt detekcji w poziomie
120 °
Kąt skanowania
120 °
Maksymalna moc łączeniowa
1000 W
Maksymalny czas załączenia
30 min
Maksymalny prąd załączania
10 A
Maksymalny zasięg boczny
6 m
Maksymalny zasięg na wprost
12 m
Minimalny czas załączenia
3 s
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Opóźnienie wyłączania
1800 s
Opóźnienie załączania
0 s
Szerokość
140 mm
Temperatura otoczenia
-15 - 40 °C
Wysokość
80 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie
-55 - 95 °
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w poziomie
-80 - 80 °
Zakres temperatury
-15 - 40 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
7.4 m
Minimalny prąd załączania
0 A
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP55
Technologia wykonania czujnika ruchu/obecności
Podczerwień pasywna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Z funkcją alarmu
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Wymuszone załączenie
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Przezroczysty
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Nadzór klatek schodowych
Nie
Wymuszone wyłączenie
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Sterowanie HVAC
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Montaż ścienny
Tak
Model antybakteryjny
Nie
Przełącznik mostkujący
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Odporność udarowa
IK02
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar