Czułość progowa jasności
5 - 2000 lx
Kąt detekcji w poziomie
360 °
Maksymalna moc łączeniowa
1000 W
Maksymalny czas załączenia
20 min
Maksymalny prąd załączania
10 A
Maksymalny zasięg boczny
12 m
Maksymalny zasięg na wprost
12 m
Minimalny czas załączenia
5 s
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Optymalna wysokość montażowa
2.5 m
Opóźnienie wyłączania
1200 s
Opóźnienie załączania
0 s
Temperatura otoczenia
-15 - 40 °C
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Zakres regulacji kąta położenia czujnika w pionie
-90 - 90 °
Zakres temperatury
-15 - 40 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
7.4 m
Minimalny prąd załączania
0 A
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP55
Technologia wykonania czujnika ruchu/obecności
Podczerwień pasywna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Regulowana wartość nastawy czułości
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Nadzór klatek schodowych
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Przełącznik mostkujący
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Do transmisji bezprzewodowej
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie